NBK(鍋屋バイテック会社)
NSCS-B セットカラー(ベアリング固定用)
内容量
1個
バスケットに入れる
108
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法F(mm)
寸法M(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49133813
NSCS-10-11-CB1
11
9
30
14.7
9
M4
10
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49133822
NSCS-10-11-CB2
11
9
30
17.2
9
M4
10
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49133831
NSCS-10-11-CB3
11
9
30
14.2
9
M4
10
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49133847
NSCS-10-11-MB1
11
9
30
14.7
9
M4
10
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49133856
NSCS-10-11-MB2
11
9
30
17.2
9
M4
10
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49133865
NSCS-10-11-MB3
11
9
30
14.2
9
M4
10
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49133874
NSCS-10-11-SB1
11
9
30
14.7
9
M4
10
¥
2,390
¥
2,388
¥
2,627
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49133883
NSCS-10-11-SB2
11
9
30
17.2
9
M4
10
¥
2,390
¥
2,388
¥
2,627
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49133892
NSCS-10-11-SB3
11
9
30
14.2
9
M4
10
¥
2,390
¥
2,388
¥
2,627
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49133901
NSCS-12-11-CB1
11
9
30
17.2
10
M4
12
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49133917
NSCS-12-11-CB2
11
9
30
18.7
10
M4
12
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49133926
NSCS-12-11-CB3
11
9
30
16.2
10
M4
12
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49133935
NSCS-12-11-MB1
11
9
30
17.2
10
M4
12
¥
1,570
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49133944
NSCS-12-11-MB2
11
9
30
18.7
10
M4
12
¥
1,570
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49133953
NSCS-12-11-MB3
11
9
30
16.2
10
M4
12
¥
1,570
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49133962
NSCS-12-11-SB1
11
9
30
17.2
10
M4
12
¥
2,430
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49133971
NSCS-12-11-SB2
11
9
30
18.7
10
M4
12
¥
2,430
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49133987
NSCS-12-11-SB3
11
9
30
16.2
10
M4
12
¥
2,430
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49133996
NSCS-15-12-CB1
12
11
35
20.2
12
M5
15
¥
1,570
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49134005
NSCS-15-12-CB2
12
11
35
21.7
12
M5
15
¥
1,570
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49134014
NSCS-15-12-CB3
12
11
35
19.2
12
M5
15
¥
1,570
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49134023
NSCS-15-12-MB1
12
11
35
20.2
12
M5
15
¥
1,740
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49134032
NSCS-15-12-MB2
12
11
35
21.7
12
M5
15
¥
1,740
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49134041
NSCS-15-12-MB3
12
11
35
19.2
12
M5
15
¥
1,740
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49134057
NSCS-15-12-SB1
12
11
35
20.2
12
M5
15
¥
2,630
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49134066
NSCS-15-12-SB2
12
11
35
21.7
12
M5
15
¥
2,630
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49134075
NSCS-15-12-SB3
12
11
35
19.2
12
M5
15
¥
2,630
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49134084
NSCS-17-12-CB1
12
11
35
22.2
13
M5
17
¥
1,570
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49134093
NSCS-17-12-CB2
12
11
35
24.2
13
M5
17
¥
1,570
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49134102
NSCS-17-12-CB3
12
11
35
21.2
13
M5
17
¥
1,570
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49134111
NSCS-17-12-MB1
12
11
35
22.2
13
M5
17
¥
1,740
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49134127
NSCS-17-12-MB2
12
11
35
24.2
13
M5
17
¥
1,740
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49134136
NSCS-17-12-MB3
12
11
35
21.2
13
M5
17
¥
1,740
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49134145
NSCS-17-12-SB1
12
11
35
22.2
13
M5
17
¥
2,630
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49134154
NSCS-17-12-SB2
12
11
35
24.2
13
M5
17
¥
2,630
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49134163
NSCS-17-12-SB3
12
11
35
21.2
13
M5
17
¥
2,630
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49134172
NSCS-20-12-CB1
12
11
40
27.2
14
M5
20
¥
1,740
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49134181
NSCS-20-12-CB2
12
11
40
29.2
14
M5
20
¥
1,740
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49134197
NSCS-20-12-CB3
12
11
40
25.2
14
M5
20
¥
1,740
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49134206
NSCS-20-12-MB1
12
11
40
27.2
14
M5
20
¥
1,830
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49134215
NSCS-20-12-MB2
12
11
40
29.2
14
M5
20
¥
1,830
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49134224
NSCS-20-12-MB3
12
11
40
25.2
14
M5
20
¥
1,830
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49134233
NSCS-20-12-SB1
12
11
40
27.2
14
M5
20
¥
3,160
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49134242
NSCS-20-12-SB2
12
11
40
29.2
14
M5
20
¥
3,160
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49134251
NSCS-20-12-SB3
12
11
40
25.2
14
M5
20
¥
3,160
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49134267
NSCS-25-15-CB1
15
13
45
31.7
17
M5
25
¥
1,830
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49134276
NSCS-25-15-CB2
15
13
45
33.2
17
M5
25
¥
1,830
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49134285
NSCS-25-15-CB3
15
13
45
30.2
17
M5
25
¥
1,830
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49134294
NSCS-25-15-MB1
15
13
45
31.7
17
M5
25
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49134303
NSCS-25-15-MB2
15
13
45
33.2
17
M5
25
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ