NBK(鍋屋バイテック会社)
NSCS-P セットカラー
内容量
1個
バスケットに入れる
87
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
寸法M(mm)
寸法P(mm)
寸法S(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49135904
NSCS-10-10-CP2
10
30
9
M4
20
5.5
10
¥
1,230
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49135913
NSCS-10-10-MP2
10
30
9
M4
20
5.5
10
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49135922
NSCS-10-10-SP2
10
30
9
M4
20
5.5
10
¥
1,830
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49135931
NSCS-10-12-CP2
12
30
9
M5
20
5.5
10
¥
1,230
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49135947
NSCS-10-12-MP2
12
30
9
M5
20
5.5
10
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49135956
NSCS-10-12-SP2
12
30
9
M5
20
5.5
10
¥
1,830
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49135965
NSCS-10-15-CP2
15
35
11
M6
24
6.6
10
¥
1,230
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49135974
NSCS-10-15-MP2
15
35
11
M6
24
6.6
10
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49135983
NSCS-10-15-SP2
15
35
11
M6
24
6.6
10
¥
1,830
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49135992
NSCS-12-10-CP2
10
30
10
M4
22
5.5
12
¥
1,230
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49136001
NSCS-12-10-MP2
10
30
10
M4
22
5.5
12
¥
1,360
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49136017
NSCS-12-10-SP2
10
30
10
M4
22
5.5
12
¥
1,910
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49136026
NSCS-12-12-CP2
12
30
10
M5
22
5.5
12
¥
1,230
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49136035
NSCS-12-12-MP2
12
30
10
M5
22
5.5
12
¥
1,360
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49136044
NSCS-12-12-SP2
12
30
10
M5
22
5.5
12
¥
1,910
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49136053
NSCS-12-15-CP2
15
35
11
M6
24
6.6
12
¥
1,230
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49136062
NSCS-12-15-MP2
15
35
11
M6
24
6.6
12
¥
1,360
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49136071
NSCS-12-15-SP2
15
35
11
M6
24
6.6
12
¥
1,910
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49136087
NSCS-13-10-CP2
10
30
10
M4
22
4.5
13
¥
1,230
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49136096
NSCS-13-10-MP2
10
30
10
M4
22
4.5
13
¥
1,360
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49136105
NSCS-13-10-SP2
10
30
10
M4
22
4.5
13
¥
1,910
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49136114
NSCS-13-15-CP2
15
35
11
M6
24
6.6
13
¥
1,230
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49136123
NSCS-13-15-MP2
15
35
11
M6
24
6.6
13
¥
1,360
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49136132
NSCS-13-15-SP2
15
35
11
M6
24
6.6
13
¥
1,910
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49136141
NSCS-15-10-CP2
10
32
11
M4
24
4.5
15
¥
1,310
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49136157
NSCS-15-10-MP2
10
32
11
M4
24
4.5
15
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49136166
NSCS-15-10-SP2
10
32
11
M4
24
4.5
15
¥
2,070
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49136175
NSCS-15-12-CP2
12
35
12
M5
26
5.5
15
¥
1,310
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49136184
NSCS-15-12-MP2
12
35
12
M5
26
5.5
15
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49136193
NSCS-15-12-SP2
12
35
12
M5
26
5.5
15
¥
2,070
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49136202
NSCS-15-15-CP2
15
40
13
M6
28
6.6
15
¥
1,310
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49136211
NSCS-15-15-MP2
15
40
13
M6
28
6.6
15
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49136227
NSCS-15-15-SP2
15
40
13
M6
28
6.6
15
¥
2,070
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49136236
NSCS-16-10-CP2
10
35
12
M4
25
4.5
16
¥
1,310
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49136245
NSCS-16-10-MP2
10
35
12
M4
25
4.5
16
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49136254
NSCS-16-10-SP2
10
35
12
M4
25
4.5
16
¥
2,070
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49136263
NSCS-16-12-CP2
12
35
12
M5
26
5.5
16
¥
1,310
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49136272
NSCS-16-12-MP2
12
35
12
M5
26
5.5
16
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49136281
NSCS-16-12-SP2
12
35
12
M5
26
5.5
16
¥
2,070
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49136297
NSCS-16-15-CP2
15
40
13
M6
28
6.6
16
¥
1,310
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49136306
NSCS-16-15-MP2
15
40
13
M6
28
6.6
16
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49136315
NSCS-16-15-SP2
15
40
13
M6
28
6.6
16
¥
2,070
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49136324
NSCS-20-10-CP2
10
40
14
M4
30
5.5
20
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49136333
NSCS-20-10-MP2
10
40
14
M4
30
5.5
20
¥
1,740
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49136342
NSCS-20-10-SP2
10
40
14
M4
30
5.5
20
¥
2,390
¥
2,388
¥
2,627
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49136351
NSCS-20-12-CP2
12
40
14
M5
30
5.5
20
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49136367
NSCS-20-12-MP2
12
40
14
M5
30
5.5
20
¥
1,740
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49136376
NSCS-20-12-SP2
12
40
14
M5
30
5.5
20
¥
2,390
¥
2,388
¥
2,627
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49136385
NSCS-20-15-CP2
15
45
15
M6
34
6.6
20
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49136394
NSCS-20-15-MP2
15
45
15
M6
34
6.6
20
¥
1,740
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ