PBX インデックスプランジャー

PBX インデックスプランジャー - NBK(鍋屋バイテック会社)PBX インデックスプランジャー - NBK(鍋屋バイテック会社)PBX インデックスプランジャー - NBK(鍋屋バイテック会社)PBX インデックスプランジャー - NBK(鍋屋バイテック会社)PBX インデックスプランジャー - NBK(鍋屋バイテック会社)
表面処理静電塗装内容量1個
全10種類を絞り込む
ストローク(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
材質
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49138914PBX-4-A4ノブ:ナイロン6、本体:亜鉛ダイカスト、ピン:SUS303、スプリング:SUS301ノブ:つや消し黒、本体:つや消し黒11ノブタイプ
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
49138923PBX-4-R4リング:SUS301、本体:亜鉛ダイカスト、ピン:SUS303、スプリング:SUS301本体:つや消し黒10リングタイプ
1,410
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
49138932PBX-5-A5ノブ:ナイロン6、本体:亜鉛ダイカスト、ピン:SUS303、スプリング:SUS301ノブ:つや消し黒、本体:つや消し黒21ノブタイプ
1,600
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
49138941PBX-5-R5リング:SUS301、本体:亜鉛ダイカスト、ピン:SUS303、スプリング:SUS301本体:つや消し黒20リングタイプ
1,470
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
49138957PBX-6-A6ノブ:ナイロン6、本体:亜鉛ダイカスト、ピン:SUS303、スプリング:SUS301ノブ:つや消し黒、本体:つや消し黒38ノブタイプ
1,830
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49138966PBX-6-R6リング:SUS301、本体:亜鉛ダイカスト、ピン:SUS303、スプリング:SUS301本体:つや消し黒35リングタイプ
1,640
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
49138975PBX-8-A8ノブ:ナイロン6、本体:亜鉛ダイカスト、ピン:SUS303、スプリング:SUS301ノブ:つや消し黒、本体:つや消し黒61ノブタイプ
2,050
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
49138984PBX-8-R8リング:SUS301、本体:亜鉛ダイカスト、ピン:SUS303、スプリング:SUS301本体:つや消し黒57リングタイプ
1,780
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
21891388PBX-10-A10ノブ:ナイロン6、本体:亜鉛ダイカスト、ピン:SUS303、スプリング:SUS301ノブ:つや消し黒、本体:つや消し黒70ノブタイプ
2,670
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
21891397PBX-10-R10リング:SUS301、本体:亜鉛ダイカスト、ピン:SUS303、スプリング:SUS301本体:つや消し黒70リングタイプ
2,450
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする