NBK(鍋屋バイテック会社)
PBY インデックスプランジャー
材質
ノブ:ナイロン6、本体:亜鉛ダイカスト、ピン:SUS303、スプリング:SUS301
色
ノブ:つや消し黒、本体:つや消し黒
タイプ
ロック機構つき
表面処理
静電塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49138993
PBY-4-A
4
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49139002
PBY-5-A
5
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49139011
PBY-6-A
6
¥
1,830
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49139027
PBY-8-A
8
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21891406
PBY-10-A
10
¥
2,670
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください