曜日別特売

PCF スモールプランジャー

PCF スモールプランジャー - NBK(鍋屋バイテック会社)PCF スモールプランジャー - NBK(鍋屋バイテック会社)PCF スモールプランジャー - NBK(鍋屋バイテック会社)PCF スモールプランジャー - NBK(鍋屋バイテック会社)PCF スモールプランジャー - NBK(鍋屋バイテック会社)PCF スモールプランジャー - NBK(鍋屋バイテック会社)
(1件のレビュー)
内容量1個
全32種類を絞り込む
外径(mm)
材質
タイプ
32種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(mm)
材質
質量(g)
タイプ
D
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49139036PCF-10-B10スティール7軽荷重4.5
400
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
49139045PCF-10-BN10ステンレス7軽荷重4.5
1,250
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
49139054PCF-10-BS10スティール7重荷重4.5
490
489
538(税込)
4日以内出荷
返品不可
49139063PCF-10-BSN10ステンレス7重荷重4.5
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
49139072PCF-12-B12スティール10軽荷重6
680
679
747(税込)
4日以内出荷
返品不可
49139081PCF-12-BN12ステンレス10軽荷重6
1,530
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
49139097PCF-12-BS12スティール10重荷重6
720
719
791(税込)
4日以内出荷
返品不可
49139106PCF-12-BSN12ステンレス10重荷重6
1,670
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
49139115PCF-16-B16スティール24軽荷重8.5
990
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
49139124PCF-16-BN16ステンレス24軽荷重8.5
2,050
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
49139133PCF-16-BS16スティール24重荷重8.5
1,030
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
49139142PCF-16-BSN16ステンレス24重荷重8.5
2,230
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
49139151PCF-20-B20スティール43軽荷重10
1,610
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
49139167PCF-20-BN20ステンレス43軽荷重10
2,830
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
49139176PCF-20-BS20スティール43重荷重10
1,730
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
49139185PCF-20-BSN20ステンレス43重荷重10
2,940
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
49139194PCF-24-B24スティール70軽荷重13
2,930
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
49139203PCF-24-BN24ステンレス70軽荷重13
4,390
4,388
4,827(税込)
4日以内出荷
返品不可
49139212PCF-24-BS24スティール70重荷重13
2,660
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
49139221PCF-24-BSN24ステンレス70重荷重13
4,580
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
49139237PCF-4-B4スティール0.6軽荷重1.8
370
369
406(税込)
当日出荷
49139246PCF-4-BN4ステンレス0.6軽荷重1.8
810
809
890(税込)
翌々日出荷
返品不可
49139255PCF-5-B5スティール0.9軽荷重2.4
370
369
406(税込)
翌日出荷
49139264PCF-5-BN5ステンレス0.9軽荷重2.4
810
809
890(税込)
翌日出荷
返品不可
49139273PCF-6-B6スティール1.5軽荷重2.7
360
359
395(税込)
翌日出荷
返品不可
49139282PCF-6-BN6ステンレス1.5軽荷重2.7
810
809
890(税込)
4日以内出荷
49139291PCF-6-BS6スティール1.5重荷重2.7
360
359
395(税込)
4日以内出荷
49139307PCF-6-BSN6ステンレス1.5重荷重2.7
880
879
967(税込)
翌々日出荷
49139316PCF-8-B8スティール3.5軽荷重3.8
400
399
439(税込)
翌日出荷
返品不可
49139325PCF-8-BN8ステンレス3.5軽荷重3.8
1,050
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
49139334PCF-8-BS8スティール3.5重荷重3.8
440
439
483(税込)
4日以内出荷
返品不可
49139343PCF-8-BSN8ステンレス3.5重荷重3.8
1,130
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49139246
2024-02-28
用途: ストッパーとして使用しています。

使い方としては、本来の使い方と違うかもしれませんが、丸棒に埋め込んで、簡易のストッパーとして使用しています。(軽くホールドしているだけで良いので採用しました)
同様のメカニズムを作り込もう落とした場合、特に、製造数量が少ない時、コストパフォーマンスが良いので助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする