| 49139352 | PCV-6-A | レバー:ナイロン6、本体:SUM22L、ピン:SUS303、スプリング:SUS301 | 54 | 標準タイプ | 本体:三価クロメート処理 | なし | | |
|
| 49139361 | PCV-6-AK | レバー:ナイロン6、本体:SUM22L、ピン:SUS303、スプリング:SUS301、ロックナット:S45C | 72 | 標準タイプ | 本体:三価クロメート処理、ロックナット:三価クロメート処理 | あり | | |
|
| 49139377 | PCV-6-B | レバー:ナイロン6、本体:SUM22L、ピン:SUS303、スプリング:SUS301 | 54 | 保持機構つき | 本体:三価クロメート処理 | なし | | |
|
| 49139386 | PCV-6-BK | レバー:ナイロン6、本体:SUM22L、ピン:SUS303、スプリング:SUS301、ロックナット:S45C | 72 | 保持機構つき | 本体:三価クロメート処理、ロックナット:三価クロメート処理 | あり | | |
|
| 49139395 | PCV-6-C | レバー:ナイロン6、本体:SUM22L、ピン:SUS303、スプリング:SUS301 | 55 | ロック機構つき | 本体:三価クロメート処理 | なし | | |
|
| 49139404 | PCV-6-CK | レバー:ナイロン6、本体:SUM22L、ピン:SUS303、スプリング:SUS301、ロックナット:S45C | 72 | ロック機構つき | 本体:三価クロメート処理、ロックナット:三価クロメート処理 | あり | | |
|
| 49139413 | PCV-8-A | レバー:ナイロン6、本体:SUM22L、ピン:SUS303、スプリング:SUS301 | 55 | 標準タイプ | 本体:三価クロメート処理 | なし | | |
|
| 49139422 | PCV-8-AK | レバー:ナイロン6、本体:SUM22L、ピン:SUS303、スプリング:SUS301、ロックナット:S45C | 73 | 標準タイプ | 本体:三価クロメート処理、ロックナット:三価クロメート処理 | あり | | |
|
| 49139431 | PCV-8-B | レバー:ナイロン6、本体:SUM22L、ピン:SUS303、スプリング:SUS301 | 55 | 保持機構つき | 本体:三価クロメート処理 | なし | | |
|
| 49139447 | PCV-8-BK | レバー:ナイロン6、本体:SUM22L、ピン:SUS303、スプリング:SUS301、ロックナット:S45C | 73 | 保持機構つき | 本体:三価クロメート処理、ロックナット:三価クロメート処理 | あり | | |
|
| 49139456 | PCV-8-C | レバー:ナイロン6、本体:SUM22L、ピン:SUS303、スプリング:SUS301 | 55 | ロック機構つき | 本体:三価クロメート処理 | なし | | |
|
| 49139465 | PCV-8-CK | レバー:ナイロン6、本体:SUM22L、ピン:SUS303、スプリング:SUS301、ロックナット:S45C | 73 | ロック機構つき | 本体:三価クロメート処理、ロックナット:三価クロメート処理 | あり | | |
|