NBK(鍋屋バイテック会社)
PCX インデックスプランジャー(キータイプ)
色
ノブ:つや消し黒、カバーキャップ:つや消し黒
タイプ
キー操作タイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
材質
質量(g)
表面処理
ロックナット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49139474
PCX-6-B
8
ノブ:ナイロン6、本体:SUM22L、ピン:S45C(硬度50-60HRC)、スプリング:SUS301、カバーキャップ:ナイロン6
34
本体:三価クロメート処理
なし
¥
4,230
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
11日以内出荷
返品不可
49139483
PCX-6-BK
8
ノブ:ナイロン6、本体:SUM22L、ピン:S45C(硬度50-60HRC)、スプリング:SUS301、ロックナット:S45C、カバーキャップ:ナイロン6
43
本体:三価クロメート処理、ロックナット:三価クロメート処理
あり
¥
4,320
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
11日以内出荷
返品不可
49139492
PCX-8-B
10
ノブ:ナイロン6、本体:SUM22L、ピン:S45C(硬度50-60HRC)、スプリング:SUS301、カバーキャップ:ナイロン6
54
本体:三価クロメート処理
なし
¥
4,230
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
11日以内出荷
返品不可
49139501
PCX-8-BK
10
ノブ:ナイロン6、本体:SUM22L、ピン:S45C(硬度50-60HRC)、スプリング:SUS301、ロックナット:S45C、カバーキャップ:ナイロン6
72
本体:三価クロメート処理、ロックナット:三価クロメート処理
あり
¥
4,380
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください