NBK(鍋屋バイテック会社)
PD ミニプラハンドル
材質
フェノール樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法H(mm)
寸法R(mm)
寸法d(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49139562
PD-100
17
55
10
25
35
¥
3,030
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49139571
PD-80
15
49
10
25
35
¥
2,690
¥
2,688
¥
2,957
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください