| 49139587 | PDV-10-A | レバー:ナイロン6、本体:SUM22L、ピン:SUS303、スプリング:SUS301 | 55 | 標準タイプ | 本体:三価クロメート処理 | なし | | | |
| 49139596 | PDV-10-AK | レバー:ナイロン6、本体:SUM22L、ピン:SUS303、スプリング:SUS301、ロックナット:S45C | 73 | 標準タイプ | 本体:三価クロメート処理、ロックナット:三価クロメート処理 | あり | | | |
| 49139605 | PDV-10-B | レバー:ナイロン6、本体:SUM22L、ピン:SUS303、スプリング:SUS301 | 55 | 保持機構つき | 本体:三価クロメート処理 | なし | | | |
| 49139614 | PDV-10-BK | レバー:ナイロン6、本体:SUM22L、ピン:SUS303、スプリング:SUS301、ロックナット:S45C | 73 | 保持機構つき | 本体:三価クロメート処理、ロックナット:三価クロメート処理 | あり | | | |
| 49139623 | PDV-10-C | レバー:ナイロン6、本体:SUM22L、ピン:SUS303、スプリング:SUS301、ロックナット:S45C | 50 | ロック機構つき | 本体:三価クロメート処理、ロックナット:三価クロメート処理 | なし | | | |
| 49139632 | PDV-10-CK | レバー:ナイロン6、本体:SUM22L、ピン:SUS303、スプリング:SUS301、ロックナット:S45C | 73 | ロック機構つき | 本体:三価クロメート処理、ロックナット:三価クロメート処理 | あり | | | |
| 49139641 | PDV-6-A | レバー:ナイロン6、本体:SUM22L、ピン:SUS303、スプリング:SUS301 | 50 | 標準タイプ | 本体:三価クロメート処理 | なし | | | |
| 49139657 | PDV-6-AK | レバー:ナイロン6、本体:SUM22L、ピン:SUS303、スプリング:SUS301、ロックナット:S45C | 68 | 標準タイプ | 本体:三価クロメート処理、ロックナット:三価クロメート処理 | あり | | | |
| 49139666 | PDV-6-B | レバー:ナイロン6、本体:SUM22L、ピン:SUS303、スプリング:SUS301 | 50 | 保持機構つき | 本体:三価クロメート処理、ロックナット:三価クロメート処理 | なし | | | |
| 49139675 | PDV-6-BK | レバー:ナイロン6、本体:SUM22L、ピン:SUS303、スプリング:SUS301、ロックナット:S45C | 68 | 保持機構つき | 本体:三価クロメート処理、ロックナット:三価クロメート処理 | あり | | | |
| 49139684 | PDV-6-C | レバー:ナイロン6、本体:SUM22L、ピン:SUS303、スプリング:SUS301 | 50 | ロック機構つき | 本体:三価クロメート処理 | なし | | | |
| 49139693 | PDV-6-CK | レバー:ナイロン6、本体:SUM22L、ピン:SUS303、スプリング:SUS301、ロックナット:S45C | 68 | ロック機構つき | 本体:三価クロメート処理、ロックナット:三価クロメート処理 | あり | | | |
| 49139702 | PDV-8-A | レバー:ナイロン6、本体:SUM22L、ピン:SUS303、スプリング:SUS301 | 50 | 標準タイプ | 本体:三価クロメート処理、ロックナット:三価クロメート処理 | なし | | | |
| 49139711 | PDV-8-AK | レバー:ナイロン6、本体:SUM22L、ピン:SUS303、スプリング:SUS301、ロックナット:S45C | 68 | 標準タイプ | 本体:三価クロメート処理、ロックナット:三価クロメート処理 | あり | | | |
| 49139727 | PDV-8-B | レバー:ナイロン6、本体:SUM22L、ピン:SUS303、スプリング:SUS301 | 50 | 保持機構つき | 本体:三価クロメート処理、ロックナット:三価クロメート処理 | なし | | | |
| 49139736 | PDV-8-BK | レバー:ナイロン6、本体:SUM22L、ピン:SUS303、スプリング:SUS301、ロックナット:S45C | 68 | 保持機構つき | 本体:三価クロメート処理、ロックナット:三価クロメート処理 | あり | | | |
| 49139745 | PDV-8-C | レバー:ナイロン6、本体:SUM22L、ピン:SUS303、スプリング:SUS301 | 50 | ロック機構つき | 本体:三価クロメート処理 | なし | | | |
| 49139754 | PDV-8-CK | レバー:ナイロン6、本体:SUM22L、ピン:SUS303、スプリング:SUS301、ロックナット:S45C | 68 | ロック機構つき | 本体:三価クロメート処理、ロックナット:三価クロメート処理 | あり | | | |