NBK(鍋屋バイテック会社)
PDX インデックスプランジャー(キータイプ)
色
ノブ:つや消し黒、カバーキャップ:つや消し黒
タイプ
キー操作タイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
材質
質量(g)
表面処理
ロックナット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49139763
PDX-6-B
8
ノブ:ナイロン6、本体:SUM22L、ピン:S45C(硬度50-60HRC)、スプリング:SUS301、カバーキャップ:ナイロン6
31
本体:三価クロメート処理
なし
¥
4,270
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49139772
PDX-6-BK
8
ノブ:ナイロン6、本体:SUM22L、ピン:S45C(硬度50-60HRC)、スプリング:SUS301、ロックナット:S45C、カバーキャップ:ナイロン6
42
本体:三価クロメート処理、ロックナット:三価クロメート処理
あり
¥
4,360
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
11日以内出荷
返品不可
49139781
PDX-8-B
10
ノブ:ナイロン6、本体:SUM22L、ピン:S45C(硬度50-60HRC)、スプリング:SUS301、カバーキャップ:ナイロン6
51
本体:三価クロメート処理
なし
¥
4,270
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49139797
PDX-8-BK
10
ノブ:ナイロン6、本体:SUM22L、ピン:S45C(硬度50-60HRC)、スプリング:SUS301、ロックナット:S45C、カバーキャップ:ナイロン6
65
本体:三価クロメート処理、ロックナット:三価クロメート処理
あり
¥
4,420
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください