NBK(鍋屋バイテック会社)
PFX インデックスプランジャー
材質
ノブ:ナイロン6、本体:亜鉛ダイカスト、ピン:S45C(硬度50-60HRC)、スプリング:SWPB相当
色
ノブ:つや消し黒
表面処理
本体:三価クロメート処理
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(g)
引張荷重(N)
荷重(最小~最大)(N)
せん断荷重(N[kgf])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49139851
PFX-6-A
6
37
400
8.5/22
ピン:2530
¥
1,880
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49139867
PFX-6H-A
6
39
400
8.5/22
ピン:2530
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49139876
PFX-8-A
8
60
500
15.5/28
ピン:4500
¥
2,140
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49139885
PFX-8H-A
8
64
500
15.5/28
ピン:4500
¥
2,260
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください