曜日別特売

PH プラハンドル

PH プラハンドル - NBK(鍋屋バイテック会社)PH プラハンドル - NBK(鍋屋バイテック会社)PH プラハンドル - NBK(鍋屋バイテック会社)
(4件のレビュー)

プラスティックハンドルのスタンダードモデル。
グリップ取りつけ穴つきです。

内容量1個
注意
※本商品にはグリップが付属していません。
全14種類を絞り込む
寸法D(mm)
寸法M(mm)
寸法d(mm)
寸法d1(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法P(mm)
寸法d(mm)
寸法d1(mm)
寸法s(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49139937PH-100151004429M540282210
990
989
1,088(税込)
当日出荷
49139946PH-125161254830M651322610
1,230
1,198
1,318(税込)
当日出荷
49139955PH-140171405435M658342610
1,520
1,498
1,648(税込)
当日出荷
49139964PH-160181605736M867362810
2,230
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
49139973PH-200222006442M1084383012
2,960
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
返品不可
49139982PH-250262506642M10102443615
4,430
4,398
4,838(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
49139991PH-8014804026M529241810
850
849
934(税込)
当日出荷
49140007PHS-100151004429M540282210
2,020
1,998
2,198(税込)
当日出荷
49140016PHS-125161254830M651322610
2,490
2,488
2,737(税込)
翌日出荷
49140025PHS-140171405435M658342610
2,940
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
49140034PHS-160181605736M867362810
3,450
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
49140043PHS-200222006442M1084383012
4,340
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
49140052PHS-250262506642M10102443615
6,650
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
49140061PHS-8014804026M529241810
1,780
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-02
用途: 治具製作

寸法図の読み方を間違えました。穴径加工して使用することができました。
もう少し詳しいプラハンドル図があれば助かります。

対象商品 : 49139982
2024-02-09
用途: コンポストトイレの撹拌
こまらんクラフト

旋盤がないのでセンターを取るのが難しい。中心がわかる印があればありがたい。

対象商品 : 49139991
2019-03-17
用途: バイクリフト

質感、精度もとても良いです。
価格もとても良心的です。

対象商品 : 49139982
2021-10-30
用途: 撹拌器を回すため
合同会社コンポス技研製造業

概ねいいのですが、ドリルでセンターを開ける場合、目印があると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする