NBK(鍋屋バイテック会社)
PHK アダプタプレート
内容量
1個
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B1(mm)
寸法D(mm)
寸法T(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49140077
PHK-15-2
47
17
25
2
4.5
¥
4,620
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49140086
PHK-15-3
47
17
25
3
4.5
¥
4,620
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
36日以内出荷
返品不可
49140095
PHK-15-4
47
17
25
4
4.5
¥
4,620
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49140113
PHK-15-6
47
17
25
6
4.5
¥
4,930
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49140122
PHK-20-1
60
15
24
1
5.5
¥
4,930
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
31日以内出荷
返品不可
49140131
PHK-20-2
60
15
24
2
5.5
¥
5,550
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49140147
PHK-20-4
60
15
24
4
5.5
¥
5,860
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
31日以内出荷
返品不可
49140165
PHK-25-2
70
20
30
2
6.5
¥
6,160
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49140174
PHK-25-4
70
20
30
4
6.5
¥
6,630
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49140183
PHK-25-6
70
20
30
6
6.5
¥
6,930
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49140201
PHK-25-8
70
20
30
8
6.5
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
36日以内出荷
返品不可
49140217
PHK-30-3
90
22
39
3
6.5
¥
7,550
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49140226
PHK-30-4
90
22
39
4
6.5
¥
7,550
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
31日以内出荷
返品不可
85950821
PHK-45-10
120
26
44
10
10.5
¥
11,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
85950837
PHK-55-10
140
30
49
10
14.5
¥
13,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
31日以内出荷
返品不可
85950846
PHK-65-10
170
35
64
10
16.5
¥
17,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
41日以内出荷
返品不可
21891424
PHK-45-8
120
26
-
-
M10
¥
11,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
41日以内出荷
返品不可
21891433
PHK-55-4
140
30
-
-
M14
¥
11,100
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
41日以内出荷
返品不可
49140104
PHK-15-4/01
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
49140156
PHK-25-1
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
49140192
PHK-25-7
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
49140235
PHK-30-7
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
21891415
PHK-25-3
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください