PHL プランジャーホルダ

PHL プランジャーホルダ - NBK(鍋屋バイテック会社)PHL プランジャーホルダ - NBK(鍋屋バイテック会社)PHL プランジャーホルダ - NBK(鍋屋バイテック会社)
内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法R(mm)
寸法T(mm)
寸法c(mm)
寸法h(mm)
寸法l(mm)
寸法p(mm)
寸法w(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49140244PHL-M10-A1115.58814.56262534
2,480
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
49140253PHL-M12-A13.521111116.67353447
3,280
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
49140262PHL-M16-A13.521111116.67353447
3,280
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
49140271PHL-M5-A6.510.55.560.53.44.8201723
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49140287PHL-M6-A6.510.55.560.53.44.8201723
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49140296PHL-M8-A1115.58814.56262534
2,480
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする