NBK(鍋屋バイテック会社)
PHX インデックスプランジャー
材質
ノブ:ナイロン6、本体:SUM22L、ピン:SUS303、スプリング:SUS301
色
ノブ:つや消し黒
表面処理
本体:三価クロメート処理
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(g)
荷重(最小~最大)(N)
せん断荷重(N[kgf])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49140305
PHX-4-5-A
5
13
4.5/12
ピン:1160
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49140314
PHX-5-5-A
5
14
4.5/12
ピン:1820
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
49140323
PHX-6-7-A
7
24
5/18
ピン:2620
¥
1,660
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49140332
PHX-7-7-A
7
25
5/18
ピン:3570
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください