NBK(鍋屋バイテック会社)
PLP ロングストロークプランジャー
用途
オイルブレーカー、ノックアウト、ポジショナなどの用途に
仕様
ゆるみ止めあり
材質
(六角穴付き止めねじ)SWCH12/四三酸化鉄皮膜(黒)
材質(本体)
S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)
材質(スプリング)
SWPB
材質(ゆるみ止め)
ナイロンロック
内容量
1個
全15種類を絞り込む
寸法D(mm)
5.5
8
10
15
寸法l(mm)
選択してください
43
50
60
70
85
125
ねじ寸法M
M12、ピッチ1.75
M16、ピッチ2
M24、ピッチ3
M30、ピッチ3.5
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法L(mm)
寸法D(mm)
寸法a(mm)
寸法l(mm)
寸法B(mm)
ねじ寸法M
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49141242
PLP-16B-10-S
35
50
8
2.5
50
5
M16、ピッチ2
¥
1,530
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49141163
PLP-16-10-S
35
60
8
2.5
60
5
M16、ピッチ2
¥
1,790
¥
1,788
¥
1,967
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49141181
PLP-16-15-S
35
60
8
2.5
60
5
M16、ピッチ2
¥
1,790
¥
1,788
¥
1,967
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49141206
PLP-16-20-S
35
60
8
2.5
60
5
M16、ピッチ2
¥
1,920
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49141224
PLP-16-30-S
35
125
8
2.5
125
5
M16、ピッチ2
¥
2,690
¥
2,688
¥
2,957
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49141267
PLP-24-15-S
45
60
10
3.5
60
10
M24、ピッチ3
¥
3,570
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49141285
PLP-30-20-S
45
70
15
3.5
70
14
M30、ピッチ3.5
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49141154
PLP-12-10-SS
35
43
5.5
2.5
43
4
M12、ピッチ1.75
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
49141251
PLP-16B-10-SS
35
50
8
2.5
50
5
M16、ピッチ2
¥
1,530
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49141172
PLP-16-10-SS
35
60
8
2.5
60
5
M16、ピッチ2
¥
1,790
¥
1,788
¥
1,967
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49141197
PLP-16-15-SS
35
60
8
2.5
60
5
M16、ピッチ2
¥
1,790
¥
1,788
¥
1,967
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49141215
PLP-16-20-SS
35
85
8
2.5
85
5
M16、ピッチ2
¥
1,920
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49141233
PLP-16-30-SS
35
125
8
2.5
125
5
M16、ピッチ2
¥
2,690
¥
2,688
¥
2,957
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49141276
PLP-24-15-SS
45
60
10
3.5
60
10
M24、ピッチ3
¥
3,570
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49141294
PLP-30-20-SS
45
70
15
3.5
70
14
M30、ピッチ3.5
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください