NBK(鍋屋バイテック会社)
PLX インデックスプランジャー(ノブつき)
ピンは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
用途
割り出し・位置決めに。
内容量
1個
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
ストローク(mm)
ロックナット
色
寸法L2(mm)
寸法Lb(mm)
寸法sw1(mm)
寸法sw(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49141346
PLX-4-4-A
16
11.5
39
16
4
なし
ノブ:つや消し黒、本体:黒
5
-
-
10
¥
1,240
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
当日出荷
49141364
PLX-4-6-A
16
11.5
41
16
6
なし
ノブ:つや消し黒、本体:黒
5
-
-
10
¥
1,300
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49141382
PLX-5-5-A
19
13.8
45
18
5
なし
ノブ:つや消し黒、本体:黒
6
-
-
12
¥
1,200
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49141407
PLX-5-8-A
19
13.8
48
18
8
なし
ノブ:つや消し黒、本体:黒
6
-
-
12
¥
1,270
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49141425
PLX-6-6-A
23
16.2
54
22
6
なし
ノブ:つや消し黒、本体:黒
6
-
-
14
¥
1,270
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49141443
PLX-6-9-A
23
16.2
57
22
9
なし
ノブ:つや消し黒、本体:黒
6
-
-
14
¥
1,360
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49141486
PLX-8-8-A
28
19.6
66
26
8
なし
ノブ:つや消し黒、本体:黒
8
-
-
17
¥
1,630
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49141461
PLX-8-12-A
28
19.6
70
26
12
なし
ノブ:つや消し黒、本体:黒
8
-
-
17
¥
1,750
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49141303
PLX-10-12-A
28
19.6
70
26
12
なし
ノブ:つや消し黒、本体:黒
8
-
-
17
¥
2,120
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49141321
PLX-12-15-A
33
25.4
86.5
33
15
なし
ノブ:つや消し黒、本体:黒
10
-
-
22
¥
2,500
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49141355
PLX-4-4-AK
16
11.5
39
16
4
あり
ノブ:つや消し黒、本体:黒、ロックナット:黒
5
4
13
10
¥
1,310
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49141373
PLX-4-6-AK
16
11.5
41
16
6
あり
ノブ:つや消し黒、本体:黒、ロックナット:黒
5
4
13
10
¥
1,370
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49141391
PLX-5-5-AK
19
13.8
45
18
5
あり
ノブ:つや消し黒、本体:黒、ロックナット:黒
6
5
17
12
¥
1,280
¥
1,270
¥
1,397
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49141416
PLX-5-8-AK
19
13.8
48
18
8
あり
ノブ:つや消し黒、本体:黒、ロックナット:黒
6
5
17
12
¥
1,340
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49141434
PLX-6-6-AK
23
16.2
54
22
6
あり
ノブ:つや消し黒、本体:黒、ロックナット:黒
6
6
18
14
¥
1,340
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49141452
PLX-6-9-AK
23
16.2
57
22
9
あり
ノブ:つや消し黒、本体:黒、ロックナット:黒
6
6
18
14
¥
1,420
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49141495
PLX-8-8-AK
28
19.6
66
26
8
あり
ノブ:つや消し黒、本体:黒、ロックナット:黒
8
8
24
17
¥
1,760
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49141477
PLX-8-12-AK
28
19.6
70
26
12
あり
ノブ:つや消し黒、本体:黒、ロックナット:黒
8
8
24
17
¥
1,890
¥
1,880
¥
2,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49141312
PLX-10-12-AK
28
19.6
70
26
12
あり
ノブ:つや消し黒、本体:黒、ロックナット:黒
8
8
24
17
¥
2,250
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49141337
PLX-12-15-AK
33
25.4
86.5
33
15
あり
ノブ:つや消し黒、本体:黒、ロックナット:黒
10
10
30
22
¥
2,740
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21891494
PLX-4-4-A-RD
16
11.5
39
16
4
なし
ノブ:つや消しレッド、本体:黒
5
-
-
10
¥
1,660
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21891512
PLX-4-6-A-RD
16
11.5
41
16
6
なし
ノブ:つや消しレッド、本体:黒
55
-
-
10
¥
1,720
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21891537
PLX-5-5-A-RD
19
13.8
45
18
5
なし
ノブ:つや消しレッド、本体:黒
6
-
-
12
¥
1,750
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21891555
PLX-5-8-A-RD
19
13.8
48
18
8
なし
ノブ:つや消しレッド、本体:黒
6
-
-
12
¥
1,810
¥
1,790
¥
1,969
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21891573
PLX-6-6-A-RD
23
16.2
54
22
6
なし
ノブ:つや消しレッド、本体:黒
6
-
-
14
¥
1,890
¥
1,880
¥
2,068
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21891598
PLX-6-9-A-RD
23
16.2
57
22
9
なし
ノブ:つや消しレッド、本体:黒
6
-
-
14
¥
1,970
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21891634
PLX-8-8-A-RD
28
19.6
66
26
8
なし
ノブ:つや消しレッド、本体:黒
8
-
-
17
¥
2,260
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21891616
PLX-8-12-A-RD
28
19.6
70
26
12
なし
ノブ:つや消しレッド、本体:黒
8
-
-
17
¥
2,370
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21891458
PLX-10-12-A-RD
28
19.6
70
26
12
なし
ノブ:つや消しレッド、本体:黒
8
-
-
17
¥
2,740
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21891476
PLX-12-15-A-RD
33
25.4
86.5
33
15
なし
ノブ:つや消しレッド、本体:黒
10
-
-
22
¥
3,190
¥
3,180
¥
3,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21891485
PLX-4-4-AK-RD
16
11.5
39
16
4
あり
ノブ:つや消しレッド、本体:黒、ロックナット:黒
5
4
13
10
¥
1,710
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21891503
PLX-4-6-AK-RD
16
11.5
41
16
6
あり
ノブ:つや消しレッド、本体:黒、ロックナット:黒
5
4
13
10
¥
1,780
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21891528
PLX-5-5-AK-RD
19
13.8
45
18
5
あり
ノブ:つや消しレッド、本体:黒、ロックナット:黒
6
5
17
12
¥
1,820
¥
1,790
¥
1,969
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21891546
PLX-5-8-AK-RD
19
13.8
48
18
8
あり
ノブ:つや消しレッド、本体:黒、ロックナット:黒
6
5
17
12
¥
1,870
¥
1,790
¥
1,969
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21891564
PLX-6-6-AK-RD
23
16.2
54
22
6
あり
ノブ:つや消しレッド、本体:黒、ロックナット:黒
6
6
18
14
¥
1,950
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21891582
PLX-6-9-AK-RD
23
16.2
57
22
9
あり
ノブ:つや消しレッド、本体:黒、ロックナット:黒
6
6
18
14
¥
2,030
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21891607
PLX-8-12-AK-RD
28
19.6
66
26
12
あり
ノブ:つや消しレッド、本体:黒、ロックナット:黒
8
8
24
17
¥
2,490
¥
2,480
¥
2,728
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21891625
PLX-8-8-AK-RD
28
19.6
70
26
8
あり
ノブ:つや消しレッド、本体:黒、ロックナット:黒
8
8
24
17
¥
2,380
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21891442
PLX-10-12-AK-RD
28
19.6
70
26
12
あり
ノブ:つや消しレッド、本体:黒、ロックナット:黒
8
8
24
17
¥
2,860
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21891467
PLX-12-15-AK-RD
33
25.4
86.5
33
15
あり
ノブ:つや消しレッド、本体:黒、ロックナット:黒
10
10
30
22
¥
3,410
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください