NBK(鍋屋バイテック会社)
PLX インデックスプランジャー(ノブなし)
内容量
1個
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法L1(mm)
寸法d(mm)
寸法l2(mm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49141705
PLX-10-12-G
-
-
-
-
-
12
¥
2,220
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49141714
PLX-10-12-GK
-
-
-
-
-
12
¥
2,350
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49141723
PLX-12-15-G
-
-
-
-
-
15
¥
3,490
¥
3,488
¥
3,837
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49141732
PLX-12-15-GK
-
-
-
-
-
15
¥
3,730
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49141741
PLX-4-4-G
-
-
-
-
-
4
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49141757
PLX-4-4-GK
-
-
-
-
-
4
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49141766
PLX-4-6-G
-
-
-
-
-
6
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49141775
PLX-4-6-GK
-
-
-
-
-
6
¥
1,530
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49141784
PLX-5-5-G
-
-
-
-
-
5
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49141793
PLX-5-5-GK
-
-
-
-
-
5
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49141802
PLX-5-8-G
-
-
-
-
-
8
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49141811
PLX-5-8-GK
-
-
-
-
-
8
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49141827
PLX-6-6-G
-
-
-
-
-
6
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49141836
PLX-6-6-GK
-
-
-
-
-
6
¥
1,630
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49141845
PLX-6-9-G
-
-
-
-
-
9
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49141854
PLX-6-9-GK
-
-
-
-
-
9
¥
1,630
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49141863
PLX-8-12-G
-
-
-
-
-
12
¥
1,930
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49141872
PLX-8-12-GK
-
-
-
-
-
12
¥
2,060
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49141881
PLX-8-8-G
-
-
-
-
-
8
¥
1,930
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49141897
PLX-8-8-GK
-
-
-
-
-
8
¥
2,060
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49141906
PLXS-10-12-G
10
19.6
26
10
8
-
¥
3,560
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49141915
PLXS-10-12-GK
10
19.6
26
10
8
-
¥
3,870
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
49141924
PLXS-12-15-G
12
25.4
33
12
10
-
¥
6,780
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49141933
PLXS-12-15-GK
12
25.4
33
12
10
-
¥
7,390
¥
7,388
¥
8,127
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49141942
PLXS-4-4-G
4
11.5
16
7
5
-
¥
2,110
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49141951
PLXS-4-4-GK
4
11.5
16
7
5
-
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49141967
PLXS-4-6-G
4
11.5
16
7
5
-
¥
2,110
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49141976
PLXS-4-6-GK
4
11.5
16
7
5
-
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49141985
PLXS-5-5-G
5
13.8
18
8
6
-
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49141994
PLXS-5-5-GK
5
13.8
18
8
6
-
¥
2,330
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49142003
PLXS-5-8-G
5
13.8
18
8
6
-
¥
2,240
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49142012
PLXS-5-8-GK
5
13.8
18
8
6
-
¥
2,360
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49142021
PLXS-6-6-G
6
16.2
22
9
6
-
¥
2,380
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49142037
PLXS-6-6-GK
6
16.2
22
9
6
-
¥
2,590
¥
2,588
¥
2,847
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49142046
PLXS-6-9-G
6
16.2
22
9
6
-
¥
2,470
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49142055
PLXS-6-9-GK
6
16.2
22
9
6
-
¥
2,670
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49142064
PLXS-8-12-G
8
19.6
26
10
8
-
¥
3,050
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49142073
PLXS-8-12-GK
8
19.6
26
10
8
-
¥
3,360
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49142082
PLXS-8-8-G
8
19.6
26
10
8
-
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49142091
PLXS-8-8-GK
8
19.6
26
10
8
-
¥
3,260
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください