NBK(鍋屋バイテック会社)
PPH プレスフィットプランジャー用ホルダ
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D1(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法R(mm)
寸法c(mm)
寸法h(mm)
寸法w1(mm)
寸法w2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49143412
PPH-6-B
8.5
8.5
8.5
-
3.2
6.3
3.2
-
23.5
¥
440
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49143421
PPH-6-L
8.5
8.5
8.5
3
3.2
6.3
3.2
16
-
¥
440
¥
439
¥
483
(税込)
翌日出荷
返品不可
49143437
PPH-6-R
8.5
8.5
8.5
3
3.2
6.3
3.2
16
-
¥
440
¥
439
¥
483
(税込)
翌日出荷
返品不可
49143446
PPH-8-B
10.5
10.5
10.5
-
4.3
8.3
4.2
-
29.5
¥
440
¥
439
¥
483
(税込)
翌日出荷
返品不可
49143455
PPH-8-L
10.5
10.5
10.5
4
4.3
8.3
4.2
20
-
¥
440
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49143464
PPH-8-R
10.5
10.5
10.5
4
4.3
8.3
4.2
20
-
¥
440
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください