PPLX インデックスプランジャー

PPLX インデックスプランジャー - NBK(鍋屋バイテック会社)PPLX インデックスプランジャー - NBK(鍋屋バイテック会社)PPLX インデックスプランジャー - NBK(鍋屋バイテック会社)
内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法F(mm)
寸法R(mm)
寸法T(mm)
寸法c(mm)
寸法e(mm)
寸法g(mm)
寸法l(mm)
寸法l2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49143482PPLX-10-2410385.589.526167524
6,230
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
49143507PPLX-10-3210385.589.526168332
6,300
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
49143516PPLX-8-208385.589.526167120
6,050
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
49143534PPLX-8-268385.589.526167726
6,130
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
49143473PPLX-10-22---------
6,210
取扱い終了
返品不可
49143491PPLX-10-28---------
6,250
取扱い終了
返品不可
49143525PPLX-8-22---------
6,120
取扱い終了
返品不可
49143543PPLX-8-30---------
6,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする