NBK(鍋屋バイテック会社)
PPLY インデックスプランジャー
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法F(mm)
寸法R(mm)
寸法T(mm)
寸法c(mm)
寸法e(mm)
寸法g(mm)
寸法l(mm)
寸法l2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49143561
PPLY-10-24
10
38
5.5
8
9.5
26
16
75
24
¥
7,790
¥
7,788
¥
8,567
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49143586
PPLY-10-32
10
38
5.5
8
9.5
26
16
83
32
¥
7,870
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49143595
PPLY-8-20
8
38
5.5
8
9.5
26
16
71
20
¥
7,630
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49143613
PPLY-8-26
8
38
5.5
8
9.5
26
16
77
26
¥
7,690
¥
7,688
¥
8,457
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49143552
PPLY-10-22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
7,760
取扱い終了
返品不可
49143577
PPLY-10-28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
7,840
取扱い終了
返品不可
49143604
PPLY-8-22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
7,700
取扱い終了
返品不可
49143622
PPLY-8-30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
7,750
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください