曜日別特売

PPP プラスティックボールプランジャー

PPP プラスティックボールプランジャー - NBK(鍋屋バイテック会社)PPP プラスティックボールプランジャー - NBK(鍋屋バイテック会社)PPP プラスティックボールプランジャー - NBK(鍋屋バイテック会社)PPP プラスティックボールプランジャー - NBK(鍋屋バイテック会社)
内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
D
寸法a(mm)
寸法l(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49144033PPP-10-N1061.5193
440
439
483(税込)
4日以内出荷
返品不可
49144042PPP-10-P1061.5193
480
479
527(税込)
翌々日出荷
返品不可
49144051PPP-6-N63.51140.4
290
289
318(税込)
当日出荷
49144067PPP-6-P63.51140.4
330
329
362(税込)
当日出荷
49144076PPP-8-N851.2161.1
370
369
406(税込)
3日以内出荷
返品不可
49144085PPP-8-P851.2161.1
430
429
472(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする