PPR プレスフィットプランジャー

PPR プレスフィットプランジャー - NBK(鍋屋バイテック会社)PPR プレスフィットプランジャー - NBK(鍋屋バイテック会社)PPR プレスフィットプランジャー - NBK(鍋屋バイテック会社)PPR プレスフィットプランジャー - NBK(鍋屋バイテック会社)PPR プレスフィットプランジャー - NBK(鍋屋バイテック会社)PPR プレスフィットプランジャー - NBK(鍋屋バイテック会社)PPR プレスフィットプランジャー - NBK(鍋屋バイテック会社)PPR プレスフィットプランジャー - NBK(鍋屋バイテック会社)
(1件のレビュー)

圧入タイプのボールプランジャ。
PPRはオールステンレス製。
PPR-KUはケース:プラスティック、ボール:ステンレス製。
PPR-KDはオールプラスティック製。

内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法s(mm)
外径(mm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49144094PPR-108.51011131.72.4102.4
500
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
49144103PPR-12101213162.33.3123.3
610
609
670(税込)
4日以内出荷
返品不可
49144112PPR-4344.650.9141
290
289
318(税込)
翌日出荷
49144121PPR-4-KD344.650.90.840.8
240
239
263(税込)
翌日出荷
49144137PPR-4-KU344.6510.840.8
190
189
208(税込)
当日出荷
49144146PPR-5455.660.91.451.4
290
289
318(税込)
当日出荷
49144155PPR-5-KD455.660.9151
250
249
274(税込)
翌日出荷
49144164PPR-5-KU455.661151
200
199
219(税込)
翌日出荷
49144173PPR-6566.5711.861.8
300
299
329(税込)
当日出荷
49144182PPR-6-KD566.5711.661.6
240
239
263(税込)
翌日出荷
49144191PPR-6-KU566.5711.661.6
200
199
219(税込)
当日出荷
49144207PPR-86.588.591.12.482.4
350
349
384(税込)
翌日出荷
返品不可
49144216PPR-8-KD6.588.591.11.981.9
300
299
329(税込)
翌々日出荷
49144225PPR-8-KU6.588.5911.981.9
240
239
263(税込)
当日出荷
21892307PPR-10-KD8.51011131.72.4102.4
490
489
538(税込)
3日以内出荷
返品不可
21892316PPR-10-KU8.51011131.72.4102.4
430
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
21892325PPR-12-KD101213162.33.3123.3
630
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
21892334PPR-12-KU101213162.33.3123.3
510
509
560(税込)
翌々日出荷
返品不可
21892343PPR-32.43-40.750.730.7
490
489
538(税込)
当日出荷
21892352PPR-3-KU2.433.540.60.630.6
430
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49144182
2020-06-27
用途: ナット噛みあわせ

満足です、このままの状態で継続してもらいたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする