NBK(鍋屋バイテック会社)
PPX インデックスプランジャー
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法l(mm)
寸法L1(mm)
寸法l2(mm)
寸法m(mm)
寸法D(mm)
タイプ
D
寸法D1(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49144383
PPX-6-A
42.5
8.5
10
M10
6
ショートピン
25
19.5
40
¥
4,180
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49144392
PPX-6H-A
44.5
10.5
10
M10
6
ロングタイプ
25
19.5
42
¥
4,220
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49144401
PPX-8-A
50
10
12
M12
8
ショートピン
31
22
62
¥
4,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49144417
PPX-8H-A
52
12
12
M12
8
ロングタイプ
31
22
64
¥
4,640
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください