NBK(鍋屋バイテック会社)
PPY インデックスプランジャー
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法L1(mm)
寸法l(mm)
寸法l2(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49144435
PPY-6-A
6
19.5
8.5
42.5
10
M10
¥
4,110
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49144444
PPY-6H-A
6
19.5
10.5
44.5
10
M10
¥
4,110
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49144453
PPY-8-A
8
22
10
50
12
M12
¥
4,370
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49144462
PPY-8H-A
8
22
12
52
12
M12
¥
4,470
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください