NBK(鍋屋バイテック会社)
PQC クイックピンプランジャー
内容量
1個
全10種類を絞り込む
寸法d(mm)
3
5
6
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法l2(mm)
寸法l4(mm)
寸法w(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49144471
PQC-3-10-KA
3
4
4
1
1
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49144487
PQC-3-10-KB
5
6.7
6
1.6
2
¥
2,150
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49144496
PQC-3-10-SA
5
6.7
6
1.6
3
¥
1,460
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49144505
PQC-3-10-SB
5
6.7
6
1.6
3
¥
2,160
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49144514
PQC-5-20-KA
5
6.7
6
1.6
2
¥
1,570
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49144523
PQC-5-20-KB
6
10.7
10
2
2
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49144532
PQC-5-20-SA
3
4
4
1
2
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49144541
PQC-5-20-SB
3
4
4
1
2
¥
2,290
¥
2,288
¥
2,517
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49144557
PQC-6-40-KA
6
10.7
10
2
2
¥
1,690
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49144566
PQC-6-40-KB
3
4
4
1
1
¥
2,410
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください