NBK(鍋屋バイテック会社)
PQC-W クイックピンプランジャ用カムリング
寸法e(mm)
2
ゆるみ止め
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49144593
PQC-10-W
16
16
11.9
10.2
12
¥
7,190
¥
7,188
¥
7,907
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49144602
PQC-6-W
12
12
9.9
6.2
10
¥
7,150
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください