曜日別特売

PSP ショートストロークプランジャー

PSP ショートストロークプランジャー - NBK(鍋屋バイテック会社)PSP ショートストロークプランジャー - NBK(鍋屋バイテック会社)PSP ショートストロークプランジャー - NBK(鍋屋バイテック会社)PSP ショートストロークプランジャー - NBK(鍋屋バイテック会社)PSP ショートストロークプランジャー - NBK(鍋屋バイテック会社)
内容量1個
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法L1(mm)
寸法a(mm)
寸法l(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49145004PSP-10-53-1.53011
830
829
912(税込)
3日以内出荷
49145013PSP-10-5-N3-1.53011
1,060
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
49145022PSP-10-5-S3-1.53011
830
829
912(税込)
翌日出荷
49145031PSP-10-5-Z3301.53511
920
919
1,011(税込)
4日以内出荷
返品不可
49145047PSP-12-54-2.73015
1,000
999
1,099(税込)
4日以内出荷
49145056PSP-12-5-N4-2.73015
1,110
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
49145065PSP-12-5-S4-2.73015
1,000
999
1,099(税込)
4日以内出荷
49145074PSP-12-5-Z4352.74321
1,110
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
49145083PSP-3-1.50.9-0.4100.3
740
739
813(税込)
翌々日出荷
返品不可
49145092PSP-3-1.5-S0.9-0.4100.3
740
739
813(税込)
翌々日出荷
49145101PSP-3-30.9-0.4150.6
850
849
934(税込)
4日以内出荷
返品不可
49145117PSP-3-3-S0.9-0.4150.6
850
849
934(税込)
4日以内出荷
返品不可
49145126PSP-4-21.3-0.6150.7
650
649
714(税込)
4日以内出荷
返品不可
49145135PSP-4-2-S1.3-0.6150.7
650
649
714(税込)
4日以内出荷
返品不可
49145144PSP-4-41.3-0.6241.6
850
849
934(税込)
4日以内出荷
返品不可
49145153PSP-4-4-S1.3-0.6241.6
850
849
934(税込)
4日以内出荷
返品不可
49145162PSP-4B-2-S0.9-0.6120.7
620
619
681(税込)
翌日出荷
49145171PSP-5-31.5-1.2202
580
579
637(税込)
翌日出荷
49145187PSP-5-3-N1.5-1.2202
820
819
901(税込)
4日以内出荷
返品不可
49145196PSP-5-3-S1.5-1.2202
580
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
49145205PSP-5-51.5-1.2273
850
849
934(税込)
4日以内出荷
返品不可
49145214PSP-5-5-N1.5-1.2273
960
959
1,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
49145223PSP-5-5-S1.5-1.2273
850
849
934(税込)
4日以内出荷
返品不可
49145232PSP-5B-31.5-1.2131.2
650
649
714(税込)
当日出荷
49145241PSP-6-32-1.3253
600
599
659(税込)
翌日出荷
返品不可
49145257PSP-6-3-N2-1.3253
820
819
901(税込)
4日以内出荷
返品不可
49145266PSP-6-3-S2-1.3253
600
599
659(税込)
翌々日出荷
49145275PSP-6-52-1.3304
850
849
934(税込)
4日以内出荷
返品不可
49145284PSP-6-5-N2-1.3304
960
959
1,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
49145293PSP-6-5-S2-1.3304
850
849
934(税込)
4日以内出荷
返品不可
49145302PSP-8-32.5-1.5256
740
739
813(税込)
3日以内出荷
返品不可
49145311PSP-8-3-N2.5-1.5256
870
869
956(税込)
4日以内出荷
返品不可
49145327PSP-8-3-S2.5-1.5256
740
739
813(税込)
4日以内出荷
返品不可
49145336PSP-8-3-Z2.5271.5277
750
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
49145345PSP-8-42.5-1.5256
670
669
736(税込)
4日以内出荷
49145354PSP-8-4-S2.5-1.5256
670
669
736(税込)
4日以内出荷
49145363PSP-8-52.5-1.5279
850
849
934(税込)
4日以内出荷
返品不可
49145372PSP-8-5-N2.5-1.5279
960
959
1,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
49145381PSP-8-5-S2.5-1.5279
850
849
934(税込)
翌々日出荷
返品不可
49145397PSP-8-5-Z2.5301.53510
920
919
1,011(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする