NBK(鍋屋バイテック会社)
PSPS ショートストロークプランジャー
内容量
1個
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法l(mm)
寸法D(mm)
タイプ
D
寸法a(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49145406
PSPS-10-5-NS
30
3
重荷重
3.8
1.5
11
¥
2,080
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49145415
PSPS-10-5-NZ
30
3
極重荷重
3.8
1.5
11
¥
2,080
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49145424
PSPS-10-5-S
30
3
重荷重
3.8
1.5
11
¥
1,960
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49145433
PSPS-10-5-Z
30
3
極重荷重
3.8
1.5
11
¥
1,960
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49145442
PSPS-12-5-NS
30
4
重荷重
5.5
2.7
15
¥
2,540
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49145451
PSPS-12-5-NZ
30
4
極重荷重
5.5
2.7
15
¥
2,540
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49145467
PSPS-12-5-S
30
4
重荷重
5.5
2.7
15
¥
2,510
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49145476
PSPS-12-5-Z
30
4
極重荷重
5.5
2.7
15
¥
2,510
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49145485
PSPS-4-2-NS
15
1.3
重荷重
1.6
0.6
0.7
¥
1,610
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49145494
PSPS-4-2-NZ
15
1.3
極重荷重
1.6
0.6
0.7
¥
1,610
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49145503
PSPS-4-2-S
15
1.3
重荷重
1.6
0.6
0.7
¥
1,440
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49145512
PSPS-4-2-Z
15
1.3
極重荷重
1.6
0.6
0.7
¥
1,530
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49145521
PSPS-5-3-NS
20
1.5
重荷重
2
1.2
2
¥
1,610
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49145537
PSPS-5-3-NZ
20
1.5
極重荷重
2
1.2
2
¥
1,610
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49145546
PSPS-5-3-S
20
1.5
重荷重
2
1.2
2
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49145555
PSPS-5-3-Z
20
1.5
極重荷重
2
1.2
2
¥
1,530
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49145564
PSPS-6-3-NS
25
2
重荷重
2.5
1.3
3
¥
1,610
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49145573
PSPS-6-3-NZ
25
2
極重荷重
2.5
1.3
3
¥
1,610
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49145582
PSPS-6-3-S
25
2
重荷重
2.5
1.3
3
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49145591
PSPS-6-3-Z
25
2
極重荷重
2.5
1.3
3
¥
1,530
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49145607
PSPS-8-3-NS
25
2.5
重荷重
3.1
1.5
6
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49145616
PSPS-8-3-NZ
25
2.5
極重荷重
3.1
1.5
6
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49145625
PSPS-8-3-S
25
2.5
重荷重
3.1
1.5
6
¥
1,610
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49145634
PSPS-8-3-Z
25
2.5
極重荷重
3.1
1.5
6
¥
1,740
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください