NBK(鍋屋バイテック会社)
PST スプリングストップ
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法L1(mm)
寸法R(mm)
寸法T(mm)
寸法c(mm)
寸法d(mm)
寸法h(mm)
寸法l(mm)
寸法p(mm)
寸法w(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49145643
PST-10
6.5
10.5
5.5
6
3.4
0.5
6
5.5
4.8
20
17
23
¥
3,660
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49145652
PST-10-N
6.5
10.5
5.5
6
3.4
0.5
6
5.5
4.8
20
17
23
¥
4,310
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49145661
PST-15
11
15.5
8
9
4.5
1
8
7
6
26
25
34
¥
4,560
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49145677
PST-15-N
11
15.5
8
9
4.5
1
8
7
6
26
25
34
¥
5,050
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49145686
PST-20
13.5
21
11
13
6.6
1
11
8.5
7
35
34
47
¥
5,610
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49145695
PST-20-N
13.5
21
11
13
6.6
1
11
8.5
7
35
34
47
¥
6,380
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49145704
PSTS-10
6.5
10.5
5.5
6
3.4
0.5
6
5.5
4.8
20
17
23
¥
4,310
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49145713
PSTS-15
11
15.5
8
9
4.5
1
8
7
6
26
25
34
¥
5,050
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49145722
PSTS-20
13.5
21
11
13
6.6
1
11
8.5
7
35
34
47
¥
6,380
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください