NBK(鍋屋バイテック会社)
PSX・PSXS インデックスプランジャー
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法L1(mm)
寸法l(mm)
寸法l2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49145731
PSX-6-A
6
19.6
10
45
5
¥
1,730
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
返品不可
49145747
PSX-6-AK
6
19.6
10
45
5
¥
1,790
¥
1,788
¥
1,967
(税込)
翌日出荷
49145756
PSX-8-A
8
21.9
12
54
6
¥
2,190
¥
2,188
¥
2,407
(税込)
翌日出荷
返品不可
49145765
PSX-8-AK
8
21.9
12
54
6
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49145774
PSXS-6-A
6
19.6
10
45
5
¥
3,070
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49145783
PSXS-6-AK
6
19.6
10
45
5
¥
3,180
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49145792
PSXS-8-A
8
21.9
12
54
6
¥
3,810
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49145801
PSXS-8-AK
8
21.9
12
54
6
¥
4,060
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください