曜日別特売

PSY インデックスプランジャー

PSY インデックスプランジャー - NBK(鍋屋バイテック会社)PSY インデックスプランジャー - NBK(鍋屋バイテック会社)PSY インデックスプランジャー - NBK(鍋屋バイテック会社)PSY インデックスプランジャー - NBK(鍋屋バイテック会社)PSY インデックスプランジャー - NBK(鍋屋バイテック会社)
内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法L1(mm)
寸法l(mm)
寸法l2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49145817PSY-6-A619.610455
2,230
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
49145826PSY-6-AK619.610455
2,290
2,288
2,517(税込)
4日以内出荷
返品不可
49145835PSY-8-A821.912546
2,480
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
返品不可
49145844PSY-8-AK821.912546
2,610
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
49145853PSYS-6-A619.610455
4,910
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
49145862PSYS-6-AK619.610455
5,100
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
返品不可
49145871PSYS-8-A821.912546
5,830
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
49145887PSYS-8-AK821.912546
6,140
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする