NBK(鍋屋バイテック会社)
PWF ダブルボールプランジャー
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法l(mm)
寸法s(mm)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49145896
PWF-2.5
-
2.5
2.52
-
2.5
5.3
-
2.5
¥
820
¥
819
¥
901
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49145905
PWF-3
-
3
3.02
-
2.5
7.3
-
3
¥
830
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49145914
PWF-4
-
4
4.03
-
3
9
-
4
¥
850
¥
849
¥
934
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49145923
PWF-5
-
5
5.03
-
3
10.8
-
5
¥
850
¥
849
¥
934
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49145932
PWF-7
-
7
7.03
-
4
14
-
7
¥
940
¥
939
¥
1,033
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49145941
PWF-8
-
8
8.03
-
4
18
-
8
¥
1,050
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21892413
PWF-6
5
6
6.03
12.6
4
-
1.6
6
¥
880
¥
879
¥
967
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください