NBK(鍋屋バイテック会社)
PXV・PXVS インデックスプランジャー
内容量
1個
バスケットに入れる
168
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法Lb(mm)
寸法M(mm)
寸法l(mm)
寸法m(mm)
寸法s(mm)
寸法sw1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49146587
PXV-10-M16-A
-
10
13
-
30
-
-
56
M16×1.5
-
-
¥
4,840
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49146596
PXV-10-M16-AK
-
10
13
-
30
-
-
56
M16×1.5
-
-
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49146605
PXV-10-M16-B
-
10
15.5
-
30
-
-
57.25
M16×1.5
-
-
¥
5,170
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49146614
PXV-10-M16-BK
-
10
15.5
-
30
-
-
57.25
M16×1.5
-
-
¥
5,320
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49146623
PXV-10-M20-A
-
10
15
-
36
-
-
69
M20×1.5
-
-
¥
5,490
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49146632
PXV-10-M20-AK
-
10
15
-
36
-
-
69
M20×1.5
-
-
¥
5,760
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌日出荷
返品不可
49146641
PXV-10-M20-B
-
10
19
-
36
-
-
71
M20×1.5
-
-
¥
5,880
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49146657
PXV-10-M20-BK
-
10
19
-
36
-
-
71
M20×1.5
-
-
¥
6,140
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49146666
PXV-12-M20-A
-
12
15
-
36
-
-
69
M20×1.5
-
-
¥
5,490
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
49146675
PXV-12-M20-AK
-
12
15
-
36
-
-
69
M20×1.5
-
-
¥
5,760
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌日出荷
49146684
PXV-12-M20-B
-
12
19
-
36
-
-
71
M20×1.5
-
-
¥
5,880
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49146693
PXV-12-M20-BK
-
12
19
-
36
-
-
71
M20×1.5
-
-
¥
6,140
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49146702
PXV-5-M12-A
-
5
10
-
26
-
-
47
M12×1.5
-
-
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49146711
PXV-5-M12-AK
-
5
10
-
26
-
-
47
M12×1.5
-
-
¥
4,050
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49146727
PXV-5-M12-B
-
5
12
-
26
-
-
48
M12×1.5
-
-
¥
4,240
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49146736
PXV-5-M12-BK
-
5
12
-
26
-
-
48
M12×1.5
-
-
¥
4,310
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49146745
PXV-6-M12-A
-
6
10
-
26
-
-
47
M12×1.5
-
-
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49146754
PXV-6-M12-AK
-
6
10
-
26
-
-
47
M12×1.5
-
-
¥
4,050
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49146763
PXV-6-M12-B
-
6
12
-
26
-
-
48
M12×1.5
-
-
¥
4,240
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49146772
PXV-6-M12-BK
-
6
12
-
26
-
-
48
M12×1.5
-
-
¥
4,310
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49146781
PXV-6-M16-A
-
6
13
-
30
-
-
56
M16×1.5
-
-
¥
4,840
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49146797
PXV-6-M16-AK
-
6
13
-
30
-
-
56
M16×1.5
-
-
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49146806
PXV-6-M16-B
-
6
15.5
-
30
-
-
57.25
M16×1.5
-
-
¥
5,170
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49146815
PXV-6-M16-BK
-
6
15.5
-
30
-
-
57.25
M16×1.5
-
-
¥
5,320
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49146824
PXV-8-M12-A
-
8
10
-
26
-
-
47
M12×1.5
-
-
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49146833
PXV-8-M12-AK
-
8
10
-
26
-
-
47
M12×1.5
-
-
¥
4,050
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49146842
PXV-8-M12-B
-
8
12
-
26
-
-
48
M12×1.5
-
-
¥
4,240
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49146851
PXV-8-M12-BK
-
8
12
-
26
-
-
48
M12×1.5
-
-
¥
4,310
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49146867
PXV-8-M16-A
-
8
13
-
30
-
-
56
M16×1.5
-
-
¥
4,840
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49146876
PXV-8-M16-AK
-
8
13
-
30
-
-
56
M16×1.5
-
-
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49146885
PXV-8-M16-B
-
8
15.5
-
30
-
-
57.25
M16×1.5
-
-
¥
5,170
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49146894
PXV-8-M16-BK
-
8
15.5
-
30
-
-
57.25
M16×1.5
-
-
¥
5,320
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49146903
PXV-8-M20-A
-
8
15
-
36
-
-
69
M20×1.5
-
-
¥
5,490
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49146912
PXV-8-M20-AK
-
8
15
-
36
-
-
69
M20×1.5
-
-
¥
5,760
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
49146921
PXV-8-M20-B
-
8
19
-
36
-
-
71
M20×1.5
-
-
¥
5,880
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49146937
PXV-8-M20-BK
-
8
19
-
36
-
-
71
M20×1.5
-
-
¥
6,140
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49146946
PXVS-10-M16-A
-
10
13
-
30
-
-
56
M16×1.5
-
-
¥
7,460
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49146955
PXVS-10-M16-AK
-
10
13
-
30
-
-
56
M16×1.5
-
-
¥
7,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49146964
PXVS-10-M16-B
-
10
15.5
-
30
-
-
57.25
M16×1.5
-
-
¥
7,790
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49146973
PXVS-10-M16-BK
-
10
15.5
-
30
-
-
57.25
M16×1.5
-
-
¥
8,130
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49146982
PXVS-10-M20-A
-
10
15
-
36
-
-
69
M20×1.5
-
-
¥
8,310
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49146991
PXVS-10-M20-AK
-
10
15
-
36
-
-
69
M20×1.5
-
-
¥
9,020
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49147007
PXVS-10-M20-B
-
10
19
-
36
-
-
71
M20×1.5
-
-
¥
8,690
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49147016
PXVS-10-M20-BK
-
10
19
-
36
-
-
71
M20×1.5
-
-
¥
9,410
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49147025
PXVS-12-M20-A
-
12
15
-
36
-
-
69
M20×1.5
-
-
¥
8,310
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49147034
PXVS-12-M20-AK
-
12
15
-
36
-
-
69
M20×1.5
-
-
¥
9,020
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49147043
PXVS-12-M20-B
-
12
19
-
36
-
-
71
M20×1.5
-
-
¥
8,690
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49147052
PXVS-12-M20-BK
-
12
19
-
36
-
-
71
M20×1.5
-
-
¥
9,410
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49147061
PXVS-5-M12-A
-
5
10
-
26
-
-
47
M12×1.5
-
-
¥
4,810
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49147077
PXVS-5-M12-AK
-
5
10
-
26
-
-
47
M12×1.5
-
-
¥
5,030
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ