曜日別特売

PXV-W・PXV-Z インデックスプランジャー用取りつけ治具

PXV-W・PXV-Z インデックスプランジャー用取りつけ治具 - NBK(鍋屋バイテック会社)PXV-W・PXV-Z インデックスプランジャー用取りつけ治具 - NBK(鍋屋バイテック会社)PXV-W・PXV-Z インデックスプランジャー用取りつけ治具 - NBK(鍋屋バイテック会社)PXV-W・PXV-Z インデックスプランジャー用取りつけ治具 - NBK(鍋屋バイテック会社)PXV-W・PXV-Z インデックスプランジャー用取りつけ治具 - NBK(鍋屋バイテック会社)
内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法T(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法R(mm)
寸法T(mm)
寸法c(mm)
寸法e(mm)
寸法h1(mm)
寸法h2(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49147305PXV-W-M1232224.5127.621913M12×1.5
3,670
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
49147314PXV-W-M1646335.51510321320M16×1.5
3,790
3,788
4,167(税込)
4日以内出荷
返品不可
49147323PXV-W-M2046335.51510321320M20×1.5
3,850
3,798
4,178(税込)
当日出荷
49147332PXV-Z-M1232224.5127.621913M12×1.5
4,350
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
49147341PXV-Z-M1646335.51510321320M16×1.5
4,640
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
49147357PXV-Z-M2046335.51510321320M20×1.5
4,680
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする