NBK(鍋屋バイテック会社)
PXX インデックスプランジャー(操作ノブなし)
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法L1(mm)
寸法l2(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49147366
PXX-10-G
10
25.4
33
10
スティール
¥
3,770
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49147375
PXX-10-GK
10
25.4
33
10
スティール
¥
4,010
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
返品不可
49147384
PXX-5-G
5
13.8
17
5
スティール
¥
1,660
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49147393
PXX-5-GK
5
13.8
17
5
スティール
¥
1,730
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49147402
PXX-6-G
6
16.2
20
6
スティール
¥
1,770
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49147411
PXX-6-GK
6
16.2
20
6
スティール
¥
1,840
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49147427
PXX-8-G
8
21.9
26
8
スティール
¥
2,110
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49147436
PXX-8-GK
8
21.9
26
8
スティール
¥
2,240
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
49147445
PXXS-10-G
10
25.4
33
10
ステンレス
¥
6,680
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49147454
PXXS-10-GK
10
25.4
33
10
ステンレス
¥
7,330
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49147463
PXXS-5-G
5
13.8
17
5
ステンレス
¥
2,230
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49147472
PXXS-5-GK
5
13.8
17
5
ステンレス
¥
2,350
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49147481
PXXS-6-G
6
16.2
20
6
ステンレス
¥
2,430
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49147497
PXXS-6-GK
6
16.2
20
6
ステンレス
¥
2,640
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49147506
PXXS-8-G
8
21.9
26
8
ステンレス
¥
3,320
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49147515
PXXS-8-GK
8
21.9
26
8
ステンレス
¥
3,630
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください