NBK(鍋屋バイテック会社)
PXX インデックスプランジャー(操作ノブ付)
内容量
1個
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法L1(mm)
寸法l(mm)
寸法l2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49147524
PXX-10-A
10
25.4
33
80
10
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49147533
PXX-10-AK
10
25.4
33
80
10
¥
4,030
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49147542
PXX-5-A
5
13.8
17
45
5
¥
1,690
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
翌日出荷
49147551
PXX-5-AK
5
13.8
17
45
5
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
49147567
PXX-6-A
6
16.2
20
54.5
6
¥
1,830
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
49147576
PXX-6-AK
6
16.2
20
54.5
6
¥
1,890
¥
1,888
¥
2,077
(税込)
翌日出荷
49147585
PXX-8-A
8
21.9
26
69
8
¥
2,310
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
49147594
PXX-8-AK
8
21.9
26
69
8
¥
2,430
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌日出荷
49147603
PXXS-10-A
10
25.4
33
80
10
¥
6,540
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49147612
PXXS-10-AK
10
25.4
33
80
10
¥
7,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌日出荷
返品不可
49147621
PXXS-10-S
10
25.4
33
80
10
¥
9,280
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49147637
PXXS-10-SK
10
25.4
33
80
10
¥
9,610
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49147646
PXXS-5-A
5
13.8
17
45
5
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌日出荷
49147655
PXXS-5-AK
5
13.8
17
45
5
¥
2,720
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌日出荷
49147664
PXXS-5-S
5
13.8
17
45
5
¥
3,740
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49147673
PXXS-5-SK
5
13.8
17
45
5
¥
3,870
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49147682
PXXS-6-A
6
16.2
20
54.5
6
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49147691
PXXS-6-AK
6
16.2
20
54.5
6
¥
3,010
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
49147707
PXXS-6-S
6
16.2
20
54.5
6
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49147716
PXXS-6-SK
6
16.2
20
54.5
6
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49147725
PXXS-8-A
8
21.9
26
69
8
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49147734
PXXS-8-AK
8
21.9
26
69
8
¥
4,220
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
49147743
PXXS-8-S
8
21.9
26
69
8
¥
5,870
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49147752
PXXS-8-SK
8
21.9
26
69
8
¥
6,180
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください