PXY インデックスプランジャー

PXY インデックスプランジャー - NBK(鍋屋バイテック会社)PXY インデックスプランジャー - NBK(鍋屋バイテック会社)PXY インデックスプランジャー - NBK(鍋屋バイテック会社)PXY インデックスプランジャー - NBK(鍋屋バイテック会社)PXY インデックスプランジャー - NBK(鍋屋バイテック会社)
内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法L1(mm)
寸法l(mm)
寸法l2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49147761PXYS-10-A1025.4339110
10,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
49147777PXYS-10-AK1025.4339110
11,200
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
49147786PXYS-10-S1025.4339110
13,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49147795PXYS-10-SK1025.4339110
13,900
13,880
15,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
49147804PXYS-5-S513.817515
5,980
5,898
6,488(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月3日
49147813PXYS-5-SK513.817515
6,100
6,098
6,708(税込)
3日以内出荷
返品不可
49147822PXYS-6-S616.220616
7,410
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
49147831PXYS-6-SK616.220616
7,610
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
49147847PXYS-8-S821.92675.58
9,510
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
49147856PXYS-8-SK821.92675.58
9,830
9,798
10,778(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする