曜日別特売

PXZ インデックスプランジャー(操作ノブなし)

PXZ インデックスプランジャー(操作ノブなし) - NBK(鍋屋バイテック会社)PXZ インデックスプランジャー(操作ノブなし) - NBK(鍋屋バイテック会社)PXZ インデックスプランジャー(操作ノブなし) - NBK(鍋屋バイテック会社)PXZ インデックスプランジャー(操作ノブなし) - NBK(鍋屋バイテック会社)
内容量1個
全16種類を絞り込む
寸法L1(mm)
材質
寸法D(mm)
タイプ
16種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法L1(mm)
材質
寸法D(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49147865PXZ-10-G8643スティール10ロックナットなし
2,890
2,888
3,177(税込)
4日以内出荷
返品不可
49147874PXZ-10-GK12143スティール10ロックナット付
3,090
3,088
3,397(税込)
4日以内出荷
返品不可
49147883PXZ-5-G1422スティール5ロックナットなし
1,520
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
49147892PXZ-5-GK2122スティール5ロックナット付
1,590
1,588
1,747(税込)
翌日出荷
49147901PXZ-6-G2726スティール6ロックナットなし
1,700
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
49147917PXZ-6-GK3726スティール6ロックナット付
1,770
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
49147926PXZ-8-G5934スティール8ロックナットなし
1,860
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49147935PXZ-8-GK7934スティール8ロックナット付
2,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
49147944PXZS-10-G8643ステンレス10ロックナットなし
4,910
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
49147953PXZS-10-GK12143ステンレス10ロックナット付
5,560
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
49147962PXZS-5-G1422ステンレス5ロックナットなし
2,540
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
49147971PXZS-5-GK2122ステンレス5ロックナット付
2,660
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
49147987PXZS-6-G2726ステンレス6ロックナットなし
2,780
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
49147996PXZS-6-GK3726ステンレス6ロックナット付
2,970
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
49148005PXZS-8-G5934ステンレス8ロックナットなし
3,390
3,388
3,727(税込)
4日以内出荷
返品不可
49148014PXZS-8-GK7934ステンレス8ロックナット付
3,750
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする