PXZ インデックスプランジャー(操作ノブ付)

PXZ インデックスプランジャー(操作ノブ付) - NBK(鍋屋バイテック会社)PXZ インデックスプランジャー(操作ノブ付) - NBK(鍋屋バイテック会社)PXZ インデックスプランジャー(操作ノブ付) - NBK(鍋屋バイテック会社)PXZ インデックスプランジャー(操作ノブ付) - NBK(鍋屋バイテック会社)PXZ インデックスプランジャー(操作ノブ付) - NBK(鍋屋バイテック会社)
内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法L1(mm)
寸法l(mm)
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49148023PXZ-10-A10438092ロックナットなし
2,860
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
49148032PXZ-10-AK104380127ロックナット付
3,150
3,098
3,408(税込)
翌日出荷
49148041PXZ-5-A5224518ロックナットなし
1,530
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
49148057PXZ-5-AK5224525ロックナット付
1,610
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
49148066PXZ-6-A62654.529ロックナットなし
1,660
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
49148075PXZ-6-AK62654.538ロックナット付
1,730
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
49148084PXZ-8-A8346962ロックナットなし
1,970
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
49148093PXZ-8-AK8346982ロックナット付
2,110
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
49148102PXZS-10-A10438092ロックナットなし
4,790
4,788
5,267(税込)
4日以内出荷
返品不可
49148111PXZS-10-AK104380127ロックナット付
5,440
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
49148127PXZS-10-S104380170ロックナットなし
9,010
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
49148136PXZS-10-SK104380205ロックナット付
9,670
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
49148145PXZS-5-A5224518ロックナットなし
2,490
2,488
2,737(税込)
4日以内出荷
返品不可
49148154PXZS-5-AK5224525ロックナット付
2,610
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
49148163PXZS-5-S5224533ロックナットなし
4,830
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49148172PXZS-5-SK5224540ロックナット付
4,950
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
49148181PXZS-6-A62654.529ロックナットなし
2,680
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
49148197PXZS-6-AK62654.538ロックナット付
2,890
2,888
3,177(税込)
3日以内出荷
返品不可
49148206PXZS-6-S62654.562ロックナットなし
5,750
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
49148215PXZS-6-SK62654.572ロックナット付
5,940
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
49148224PXZS-8-A8346962ロックナットなし
3,400
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
49148233PXZS-8-AK8346982ロックナット付
3,710
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
返品不可
49148242PXZS-8-S83469112ロックナットなし
7,250
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
49148251PXZS-8-SK83469132ロックナット付
7,560
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする