NBK(鍋屋バイテック会社)
SAK アジャストボルト用ブロック
内容量
1個
全14種類を絞り込む
タイプ
SAK-A
SAK-B
寸法H(mm)
選択してください
10
15
20
25
30
35
40
寸法W(mm)
32
38
50
65
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
タイプ
寸法H(mm)
寸法W(mm)
寸法P(mm)
寸法H1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49155583
SAK-10-15-A
SAK-A
15
50
32
10
¥
4,760
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49155592
SAK-10-30-A
SAK-A
30
50
32
10
¥
4,760
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49155601
SAK-10-B
SAK-B
35
50
32
10
¥
3,620
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49155617
SAK-12-15-A
SAK-A
15
65
40
11
¥
5,210
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49155626
SAK-12-30-A
SAK-A
30
65
40
11
¥
5,210
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49155635
SAK-12-B
SAK-B
40
65
40
11
¥
4,350
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49155644
SAK-6-10-A
SAK-A
10
32
20
6
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49155653
SAK-6-20-A
SAK-A
20
32
20
6
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49155662
SAK-6-30-A
SAK-A
30
32
20
6
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49155671
SAK-6-B
SAK-B
25
32
20
6
¥
2,590
¥
2,588
¥
2,847
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49155687
SAK-8-10-A
SAK-A
10
38
26
8
¥
4,030
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49155696
SAK-8-20-A
SAK-A
20
38
26
8
¥
4,030
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49155705
SAK-8-30-A
SAK-A
30
38
26
8
¥
4,030
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49155714
SAK-8-B
SAK-B
25
38
26
8
¥
3,170
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください