NBK(鍋屋バイテック会社)
SBJ スクリュー
ねじ規格
並目
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじピッチ
寸法d(mm)
寸法L1(mm)
寸法D(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49155897
SBJ-M10-F-F
1.5
13
21
21
17
¥
7,540
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49155906
SBJ-M10-F-M
1.5
13
21
21
17
¥
7,540
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49155915
SBJ-M10-M-F
1.5
13
21
21
17
¥
7,540
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49155924
SBJ-M10-M-M
1.5
13
21
21
17
¥
7,540
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49155933
SBJ-M8-F-F
1.25
11
18.5
19
15
¥
7,420
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49155942
SBJ-M8-F-M
1.25
11
18.5
19
15
¥
7,420
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49155951
SBJ-M8-M-F
1.25
11
18.5
19
15
¥
7,420
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49155967
SBJ-M8-M-M
1.25
11
18.5
19
15
¥
7,420
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21896568
SBJ-M12-F-F
1.75
16
25.6
28
22
¥
9,370
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21896577
SBJ-M12-F-M
1.75
16
25.6
28
22
¥
9,370
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21896586
SBJ-M12-M-F
1.75
16
25.6
28
22
¥
9,250
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21896595
SBJ-M12-M-M
1.75
16
25.6
28
22
¥
9,250
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21896604
SBJ-M6-F-F
1
8.5
15
17
12.5
¥
5,990
¥
5,988
¥
6,587
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21896613
SBJ-M6-F-M
1
8.5
15
17
12.5
¥
5,990
¥
5,988
¥
6,587
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21896622
SBJ-M6-M-F
1
8.5
15
17
12.5
¥
5,740
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21896638
SBJ-M6-M-M
1
8.5
15
17
12.5
¥
5,740
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください