曜日別特売

SCB-GB・SCBS-GB クランピングボルト

SCB-GB・SCBS-GB クランピングボルト - NBK(鍋屋バイテック会社)SCB-GB・SCBS-GB クランピングボルト - NBK(鍋屋バイテック会社)SCB-GB・SCBS-GB クランピングボルト - NBK(鍋屋バイテック会社)SCB-GB・SCBS-GB クランピングボルト - NBK(鍋屋バイテック会社)
内容量1個
全42種類を絞り込む
寸法m(mm)
材質
寸法d(mm)
寸法D(mm)
42種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法l2(mm)
寸法lG(mm)
寸法m(mm)
材質
寸法d(mm)
寸法D(mm)
D
寸法D1(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49157297SCB-M10-25-GB104.525M10スティール6871626
1,570
1,490
1,639(税込)
4日以内出荷
返品不可
49157306SCB-M10-30-GB104.530M10スティール6871629
1,570
1,490
1,639(税込)
4日以内出荷
返品不可
49157315SCB-M10-40-GB104.540M10スティール6871634
1,570
1,490
1,639(税込)
4日以内出荷
返品不可
49157324SCB-M10-50-GB104.550M10スティール6871639
1,570
1,490
1,639(税込)
4日以内出荷
返品不可
49157333SCB-M10-60-GB104.560M10スティール6871647
1,570
1,490
1,639(税込)
4日以内出荷
返品不可
49157342SCB-M12-30-GB12530M12スティール7.2108.51840
1,870
1,790
1,969(税込)
4日以内出荷
返品不可
49157351SCB-M12-50-GB12550M12スティール7.2108.51856
1,870
1,790
1,969(税込)
4日以内出荷
返品不可
49157367SCB-M12-80-GB12580M12スティール7.2108.51883
1,870
1,790
1,969(税込)
4日以内出荷
返品不可
49157376SCB-M16-40-GB16640M16スティール10.714122491
2,480
2,390
2,629(税込)
4日以内出荷
返品不可
49157385SCB-M16-60-GB16660M16スティール10.7141224122
2,480
2,390
2,629(税込)
4日以内出荷
返品不可
49157394SCB-M16-80-GB16680M16スティール10.7141224154
2,480
2,390
2,629(税込)
4日以内出荷
返品不可
49157403SCB-M6-16-GB6316M6スティール3.254105.6
1,100
1,090
1,199(税込)
4日以内出荷
返品不可
49157412SCB-M6-20-GB6320M6スティール3.254106.5
1,100
1,090
1,199(税込)
4日以内出荷
返品不可
49157421SCB-M6-25-GB6325M6スティール3.254107.6
1,100
1,090
1,199(税込)
4日以内出荷
返品不可
49157437SCB-M6-30-GB6330M6スティール3.254108.7
1,100
1,090
1,199(税込)
4日以内出荷
返品不可
49157446SCB-M6-40-GB6340M6スティール3.2541011
1,100
1,090
1,199(税込)
4日以内出荷
返品不可
49157455SCB-M8-20-GB83.520M8スティール4.565.51313.5
1,280
1,270
1,397(税込)
3日以内出荷
返品不可
49157464SCB-M8-30-GB83.530M8スティール4.565.51317.5
1,280
1,270
1,397(税込)
4日以内出荷
返品不可
49157473SCB-M8-35-GB83.535M8スティール4.565.51319
1,280
1,270
1,397(税込)
4日以内出荷
返品不可
49157482SCB-M8-40-GB83.540M8スティール4.565.51321.5
1,280
1,270
1,397(税込)
4日以内出荷
返品不可
49157491SCB-M8-50-GB83.550M8スティール4.565.51325
1,280
1,270
1,397(税込)
4日以内出荷
返品不可
49157507SCBS-M10-25-GB104.525M10ステンレス6871626
1,840
1,790
1,969(税込)
4日以内出荷
返品不可
49157516SCBS-M10-30-GB104.530M10ステンレス6871629
1,840
1,790
1,969(税込)
4日以内出荷
返品不可
49157525SCBS-M10-40-GB104.540M10ステンレス6871634
1,850
1,790
1,969(税込)
4日以内出荷
返品不可
49157534SCBS-M10-50-GB104.550M10ステンレス6871639
1,850
1,790
1,969(税込)
4日以内出荷
返品不可
49157543SCBS-M10-60-GB104.560M10ステンレス6871647
1,850
1,790
1,969(税込)
4日以内出荷
返品不可
49157552SCBS-M12-30-GB12530M12ステンレス7.2108.51840
2,460
2,390
2,629(税込)
4日以内出荷
返品不可
49157561SCBS-M12-50-GB12550M12ステンレス7.2108.51856
2,460
2,390
2,629(税込)
4日以内出荷
返品不可
49157577SCBS-M12-80-GB12580M12ステンレス7.2108.51883
2,730
2,690
2,959(税込)
4日以内出荷
返品不可
49157586SCBS-M16-40-GB16640M16ステンレス10.714122491
4,090
4,080
4,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
49157595SCBS-M16-60-GB16660M16ステンレス10.7141224122
4,220
4,190
4,609(税込)
4日以内出荷
返品不可
49157604SCBS-M16-80-GB16680M16ステンレス10.7141224154
4,710
4,690
5,159(税込)
4日以内出荷
返品不可
49157613SCBS-M6-16-GB6316M6ステンレス3.254105.6
1,170
1,090
1,199(税込)
翌日出荷
49157622SCBS-M6-20-GB6320M6ステンレス3.254106.5
1,170
1,090
1,199(税込)
4日以内出荷
返品不可
49157631SCBS-M6-25-GB6325M6ステンレス3.254107.6
1,170
1,090
1,199(税込)
4日以内出荷
返品不可
49157647SCBS-M6-30-GB6330M6ステンレス3.254108.7
1,170
1,090
1,199(税込)
翌日出荷
49157656SCBS-M6-40-GB6340M6ステンレス3.2541011
1,170
1,090
1,199(税込)
4日以内出荷
返品不可
49157665SCBS-M8-20-GB83.520M8ステンレス4.565.51313.5
1,460
1,390
1,529(税込)
4日以内出荷
返品不可
49157674SCBS-M8-30-GB83.530M8ステンレス4.565.51317.5
1,460
1,390
1,529(税込)
4日以内出荷
返品不可
49157683SCBS-M8-35-GB83.535M8ステンレス4.565.51319
1,460
1,390
1,529(税込)
4日以内出荷
返品不可
49157692SCBS-M8-40-GB83.540M8ステンレス4.565.51321.5
1,460
1,390
1,529(税込)
4日以内出荷
返品不可
49157701SCBS-M8-50-GB83.550M8ステンレス4.565.51325
1,460
1,390
1,529(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4044:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする