SCB-R・SCB-R/CE クランピングボルト

SCB-R・SCB-R/CE クランピングボルト - NBK(鍋屋バイテック会社)SCB-R・SCB-R/CE クランピングボルト - NBK(鍋屋バイテック会社)SCB-R・SCB-R/CE クランピングボルト - NBK(鍋屋バイテック会社)SCB-R・SCB-R/CE クランピングボルト - NBK(鍋屋バイテック会社)SCB-R・SCB-R/CE クランピングボルト - NBK(鍋屋バイテック会社)
内容量1個
全80種類を絞り込む
寸法L1(mm)
寸法m(mm)
寸法D(mm)
D
80種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法L1(mm)
寸法l2(mm)
寸法LR(mm)
寸法m(mm)
寸法D(mm)
D
寸法D1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49157717SCB-M10-25-R26104.526.7M108716
260
259
285(税込)
4日以内出荷
返品不可
49157726SCB-M10-30-R29104.531.7M108716
260
259
285(税込)
4日以内出荷
返品不可
49157735SCB-M10-40-R34104.541.7M108716
270
269
296(税込)
4日以内出荷
返品不可
49157744SCB-M10-50-R39104.551.7M108716
290
289
318(税込)
4日以内出荷
返品不可
49157753SCB-M10-60-R47104.561.7M108716
320
319
351(税込)
4日以内出荷
返品不可
49157762SCB-M12-30-R4012532M12108.518
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
49157771SCB-M12-50-R5612552M12108.518
390
389
428(税込)
4日以内出荷
返品不可
49157787SCB-M12-80-R8312582M12108.518
430
429
472(税込)
翌日出荷
返品不可
49157796SCB-M16-40-R9116643.3M16141224
580
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
49157805SCB-M16-60-R12216663.3M16141224
630
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
49157814SCB-M16-80-R15416683.3M16141224
640
639
703(税込)
4日以内出荷
返品不可
49157823SCB-M4-10-R1.542.110.5M432.57
240
239
263(税込)
翌々日出荷
返品不可
49157832SCB-M4-12-R1.742.112.5M432.57
240
239
263(税込)
4日以内出荷
返品不可
49157841SCB-M4-16-R1.942.116.5M432.57
240
239
263(税込)
3日以内出荷
返品不可
49157857SCB-M4-20-R2.242.120.5M432.57
240
239
263(税込)
4日以内出荷
返品不可
49157866SCB-M4-25-R2.542.125.5M432.57
240
239
263(税込)
4日以内出荷
返品不可
49157875SCB-M5-12-R2.952.412.6M5438.5
220
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
49157884SCB-M5-16-R3.452.416.6M5438.5
220
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
49157893SCB-M5-20-R3.952.420.6M5438.5
220
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
49157902SCB-M5-25-R4.452.425.6M5438.5
220
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
49157911SCB-M5-30-R552.430.6M5438.5
220
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
49157927SCB-M6-16-R5.66316.8M65410
200
199
219(税込)
3日以内出荷
返品不可
49157936SCB-M6-20-R6.56320.8M65410
210
209
230(税込)
4日以内出荷
49157945SCB-M6-25-R7.66325.8M65410
210
209
230(税込)
3日以内出荷
返品不可
49157954SCB-M6-30-R8.76330.8M65410
210
209
230(税込)
4日以内出荷
返品不可
49157963SCB-M6-40-R116340.8M65410
210
209
230(税込)
4日以内出荷
返品不可
49157972SCB-M8-20-R13.583.521.2M865.513
250
249
274(税込)
3日以内出荷
返品不可
49157981SCB-M8-30-R17.583.531.2M865.513
250
249
274(税込)
翌日出荷
返品不可
49157997SCB-M8-35-R1983.536.2M865.513
250
249
274(税込)
4日以内出荷
返品不可
49158006SCB-M8-40-R21.583.541.2M865.513
250
249
274(税込)
翌々日出荷
返品不可
49158015SCB-M8-50-R2583.551.2M865.513
260
259
285(税込)
3日以内出荷
返品不可
49158024SCBS-M10-25-CE26104.526.7M108716
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
49158033SCBS-M10-25-R26104.526.7M108716
580
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
49158042SCBS-M10-30-R29104.531.7M108716
580
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
49158051SCBS-M10-40-CE34104.541.7M108716
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
49158067SCBS-M10-40-R34104.541.7M108716
640
639
703(税込)
4日以内出荷
返品不可
49158076SCBS-M10-50-R39104.551.7M108716
700
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
49158085SCBS-M10-60-CE47104.561.7M108716
2,160
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
49158094SCBS-M10-60-R47104.561.7M108716
700
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
49158103SCBS-M12-30-CE4012532M12108.518
2,050
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
49158112SCBS-M12-30-R4012532M12108.518
770
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
49158121SCBS-M12-50-CE5612552M12108.518
2,190
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
49158137SCBS-M12-50-R5612552M12108.518
950
949
1,044(税込)
4日以内出荷
返品不可
49158146SCBS-M12-80-CE8312582M12108.518
2,920
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
49158155SCBS-M12-80-R8312582M12108.518
1,390
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
49158164SCBS-M16-40-R9116643.3M16141224
1,750
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
49158173SCBS-M16-60-R12216663.3M16141224
2,330
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
49158182SCBS-M16-80-R15416683.3M16141224
2,620
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
49158191SCBS-M4-10-CE1.542.110.5M432.57
1,240
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
49158207SCBS-M4-10-R1.542.110.5M432.57
420
419
461(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2811:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする