NBK(鍋屋バイテック会社)
SCF カバーキャップ付き平座金
寸法h(mm)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法T(mm)
材質
D
呼び
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49158584
SCF-3-KR
5
3.7
サントプレーン
16
3
4.5
¥
490
¥
489
¥
538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49158593
SCF-3-KS
5
3.7
デルリン
16
3
4.5
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49158602
SCF-4D-KR
5.7
4
サントプレーン
25
4
11
¥
570
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49158611
SCF-4D-KS
5.7
4
デルリン
25
4
14
¥
590
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49158627
SCF-4-KR
5
3.7
サントプレーン
20
4
6.4
¥
540
¥
539
¥
593
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49158636
SCF-4-KS
5
3.7
デルリン
20
4
7.3
¥
540
¥
539
¥
593
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49158645
SCF-5-KR
6.7
5
サントプレーン
32
5
24
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49158654
SCF-5-KS
6.7
5
デルリン
32
5
28
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください