SCH 六角頭用カバーキャップ

SCH 六角頭用カバーキャップ - NBK(鍋屋バイテック会社)SCH 六角頭用カバーキャップ - NBK(鍋屋バイテック会社)SCH 六角頭用カバーキャップ - NBK(鍋屋バイテック会社)
(3件のレビュー)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
D
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49158663SCH-101パック(10個)1.921.319.5179
390
389
428(税込)
当日出荷
49158672SCH-121パック(10個)2.423.621.51911
560
559
615(税込)
3日以内出荷
返品不可
49158681SCH-161パック(10個)3.229.8272414
790
789
868(税込)
翌日出荷
返品不可
49158697SCH-51パック(20個)0.310.99.585
880
879
967(税込)
当日出荷
49158706SCH-61パック(20個)0.612.913106
480
479
527(税込)
当日出荷
49158715SCH-81パック(20個)116.815139
620
619
681(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月17日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49158697
2024-11-03
用途: 怪我防止のため
アライ製作所製造業

ナットから飛び出たボルトに触って怪我をしないように使用。結構高いのでもっと安くしてくれると嬉しい。

対象商品 : 49158697
2023-08-04
用途: 擦れ防止
Fresh road農・林・水産業

フィット感が良いので、安全で見た目も綺麗だと思います。

対象商品 : 49158706
2021-10-24
用途: 自動車整備一般
自動車・二輪車・自転車関連業

ボルトナットがむき出しになっているところの保護に使用。少しきつめなので外れる心配はないが、外したいときには簡単には外せず最悪の場合は壊すしかなさそう。もう少し柔らかい材質のものがあるとさらに良いと思う

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3879:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする