NBK(鍋屋バイテック会社)
SCX-H セラミック六角ボルト
材質
セラミック
頭部形状
六角
内容量
1個
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L1(mm)
寸法B(mm)
寸法l(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49161427
SCX-M10-12-H
7.8
6.4
16
12
M10
¥
4,030
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
返品不可
49161436
SCX-M10-16-H
9.2
6.4
16
16
M10
¥
4,210
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌日出荷
返品不可
49161445
SCX-M10-20-H
10.4
6.4
16
20
M10
¥
4,340
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌日出荷
返品不可
49161454
SCX-M10-25-H
11.6
6.4
16
25
M10
¥
4,520
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌日出荷
返品不可
49161463
SCX-M10-30-H
12.8
6.4
16
30
M10
¥
4,890
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49161472
SCX-M3-5-H
0.3
2
5.5
5
M3
¥
2,540
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49161481
SCX-M3-6-H
0.4
2
5.5
6
M3
¥
2,630
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
11日以内出荷
返品不可
49161497
SCX-M3-8-H
0.4
2
5.5
8
M3
¥
2,680
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49161506
SCX-M4-10-H
0.8
2.8
7
10
M4
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌日出荷
返品不可
49161515
SCX-M4-12-H
0.9
2.8
7
12
M4
¥
3,020
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
返品不可
49161524
SCX-M4-5-H
0.6
2.8
7
5
M4
¥
2,630
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌日出荷
返品不可
49161533
SCX-M4-6-H
0.6
2.8
7
6
M4
¥
2,720
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌日出荷
返品不可
49161542
SCX-M4-8-H
0.7
2.8
7
8
M4
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
49161551
SCX-M5-10-H
1.2
3.5
8
10
M5
¥
3,160
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49161567
SCX-M5-12-H
1.4
3.5
8
12
M5
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49161576
SCX-M5-16-H
1.6
3.5
8
16
M5
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49161585
SCX-M5-20-H
1.8
3.5
8
20
M5
¥
3,810
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49161594
SCX-M5-8-H
1.1
3.5
8
8
M5
¥
3,020
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49161603
SCX-M6-10-H
2
4
10
10
M6
¥
3,330
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49161612
SCX-M6-12-H
2.3
4
10
12
M6
¥
3,460
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌日出荷
返品不可
49161621
SCX-M6-16-H
2.6
4
10
16
M6
¥
3,640
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌日出荷
返品不可
49161637
SCX-M6-20-H
2.9
4
10
20
M6
¥
3,940
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌日出荷
返品不可
49161646
SCX-M8-12-H
4.6
5.3
13
12
M8
¥
3,870
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
49161655
SCX-M8-16-H
5.1
5.3
13
16
M8
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49161664
SCX-M8-20-H
5.8
5.3
13
20
M8
¥
4,130
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
返品不可
49161673
SCX-M8-25-H
6.6
5.3
13
25
M8
¥
4,390
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください