曜日別特売

SNSS 六角穴付きボルト(インチねじ)

SNSS 六角穴付きボルト(インチねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS 六角穴付きボルト(インチねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS 六角穴付きボルト(インチねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS 六角穴付きボルト(インチねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS 六角穴付きボルト(インチねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS 六角穴付きボルト(インチねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS 六角穴付きボルト(インチねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS 六角穴付きボルト(インチねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)
(10件のレビュー)

ANSI B18.3に準処しています。

用途インチねじ仕様の機器・装置材質SUS304相当頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2・50内容量1パック(10個)
注意
※こちらの商品は、全ねじ、半ねじ指定ができません。全ねじ・半ねじの使い分けが必要な場合、他の商品のご購入をお願いします。
107件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
ねじの呼び
種別
ねじの種類
ねじピッチ(山数/inch)
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49256024SNSS-#10-24-1-No.10半ねじUNC240.19
1,260
1,198
1,318(税込)
当日出荷
49256033SNSS-#10-24-1/2-No.10全ねじUNC240.19
1,000
999
1,099(税込)
当日出荷
49256042SNSS-#10-24-1/4-No.10全ねじUNC240.19
1,180
1,098
1,208(税込)
当日出荷
49256051SNSS-#10-24-11/2-No.10半ねじUNC240.19
1,990
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
49256067SNSS-#10-24-11/4-No.10半ねじUNC240.19
1,680
1,598
1,758(税込)
当日出荷
返品不可
49256076SNSS-#10-24-13/4-No.10半ねじUNC240.19
2,830
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
返品不可
49256085SNSS-#10-24-2-No.10半ねじUNC240.19
3,310
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
49256094SNSS-#10-24-3/4-No.10全ねじUNC240.19
1,170
1,098
1,208(税込)
当日出荷
49256103SNSS-#10-24-3/8-No.10全ねじUNC240.19
960
959
1,055(税込)
当日出荷
49256112SNSS-#10-24-5/16-No.10全ねじUNC240.19
1,180
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
49256121SNSS-#10-24-5/8-No.10全ねじUNC240.19
1,080
999
1,099(税込)
当日出荷
49256137SNSS-#10-24-7/8-No.10全ねじUNC240.19
1,260
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
49256146SNSS-#10-32-1-No.10半ねじUNF320.19
1,330
1,298
1,428(税込)
当日出荷
49256155SNSS-#10-32-1/2-No.10全ねじUNF320.19
1,000
999
1,099(税込)
当日出荷
49256164SNSS-#10-32-1/4-No.10全ねじUNF320.19
1,150
1,098
1,208(税込)
当日出荷
49256173SNSS-#10-32-11/2-No.10半ねじUNF320.19
1,990
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
49256182SNSS-#10-32-11/4-No.10半ねじUNF320.19
1,660
1,598
1,758(税込)
当日出荷
返品不可
49256191SNSS-#10-32-13/4-No.10半ねじUNF320.19
2,590
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
49256207SNSS-#10-32-2-No.10半ねじUNF320.19
2,850
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
49256216SNSS-#10-32-3/16-No.10全ねじUNF320.19
1,470
1,398
1,538(税込)
当日出荷
49256225SNSS-#10-32-3/4-No.10全ねじUNF320.19
1,150
1,098
1,208(税込)
当日出荷
49256234SNSS-#10-32-3/8-No.10全ねじUNF320.19
960
959
1,055(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月3日
49256243SNSS-#10-32-5/16-No.10全ねじUNF320.19
1,150
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
49256252SNSS-#10-32-5/8-No.10全ねじUNF320.19
1,080
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月5日
49256261SNSS-#10-32-7/8-No.10全ねじUNF320.19
1,270
1,260
1,386(税込)
当日出荷
49256277SNSS-#12-24-1-No.12全ねじUNC240.216
6,480
6,398
7,038(税込)
翌日出荷
返品不可
49256286SNSS-#12-24-1/2-No.12全ねじUNC240.216
5,720
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
49256295SNSS-#12-24-11/2-No.12半ねじUNC240.216
7,500
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
返品不可
49256304SNSS-#12-24-11/4-No.12半ねじUNC240.216
6,980
6,898
7,588(税込)
翌日出荷
返品不可
49256313SNSS-#12-24-3/4-No.12全ねじUNC240.216
6,150
6,098
6,708(税込)
翌々日出荷
返品不可
49256322SNSS-#12-24-3/8-No.12全ねじUNC240.216
5,180
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
返品不可
49256331SNSS-#12-24-5/8-No.12全ねじUNC240.216
5,690
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
49256347SNSS-#4-40-1/2-No.4全ねじUNC400.112
480
479
527(税込)
当日出荷
49256356SNSS-#4-40-1/4-No.4全ねじUNC400.112
480
479
527(税込)
当日出荷
49256365SNSS-#4-40-3/16-No.4全ねじUNC400.112
480
479
527(税込)
当日出荷
49256374SNSS-#4-40-3/4-No.4全ねじUNC400.112
970
969
1,066(税込)
当日出荷
49256383SNSS-#4-40-3/8-No.4全ねじUNC400.112
480
479
527(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月17日
49256392SNSS-#4-40-5/16-No.4全ねじUNC400.112
480
479
527(税込)
当日出荷
49256401SNSS-#4-40-5/8-No.4全ねじUNC400.112
720
719
791(税込)
当日出荷
49256417SNSS-#5-40-1/2-No.5全ねじUNC400.125
1,420
1,410
1,551(税込)
翌々日出荷
返品不可
49256426SNSS-#5-40-1/4-No.5全ねじUNC400.125
1,180
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
49256435SNSS-#5-40-3/4-No.5全ねじUNC400.125
1,550
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
49256444SNSS-#5-40-3/8-No.5全ねじUNC400.125
1,180
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
49256453SNSS-#5-40-5/16-No.5全ねじUNC400.125
1,180
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
49256462SNSS-#5-40-5/8-No.5全ねじUNC400.125
1,420
1,410
1,551(税込)
翌々日出荷
返品不可
49256471SNSS-#6-32-1-No.6半ねじUNC320.138
780
779
857(税込)
当日出荷
49256487SNSS-#6-32-1/2-No.6全ねじUNC320.138
580
579
637(税込)
当日出荷
49256496SNSS-#6-32-1/4-No.6全ねじUNC320.138
480
479
527(税込)
当日出荷
49256505SNSS-#6-32-11/2-No.6半ねじUNC320.138
2,590
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
49256532SNSS-#6-32-2-No.6半ねじUNC320.138
3,610
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49256347
2024-06-04
用途: 修理
製造業

インチサイズの物は店頭に置いていない場合が殆どですので大助かりです。

対象商品 : 49256155
2022-06-01
用途: 機器修理

珍しいサイズが手に入るのはありがたいです。特にインチサイズ、高強度のものは充実させてほしいです。

1が参考にしています
対象商品 : 49256365
2021-06-28
用途: 光学機器の固定

光学機器に付属する固定用のイモネジが紛失しやすいため、この製品に代えて使用しています。イモネジに比べて圧倒的に使いやすいです。

2が参考にしています
対象商品 : 49256401
2020-07-30
用途: アメリカ製機器の修理
農・林・水産業

日本製と思われるので、ネジの出来栄えはきれいですね。
特殊ネジなので、やや価格が高いのは致し方なしですね。

1が参考にしています
対象商品 : 49256496
2020-01-23
用途: アーチェリー用具の部品留め
その他業種

アーチェリー用具にはインチ規格のネジが多く使用されており、
純正品は非常に高額で販売されているので、代替え品として使用しています。
品種を上手に選択すれば、問題なく使用出来ています。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 49256557
2019-03-26
用途: 外車の補修
その他業種

ハーレーのネジが飛んだので補修用に使用しました。精度もよくしっかり締め付けができたと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 49256812
2017-11-10
用途: ハーレーダビットソンスポーツスター1200XL(07) ダービーカバーボルト

SNSS-1/4-20-5/8 ハーレーダビットソンスポーツスター1200XL(07) 
Roland Sands Design ダービーカバーのボルトに使いました。

4が参考にしています
対象商品 : 49256225
2016-12-14
用途: 機械組み立て
株式会社アクト

全く問題なく使用できました。
価格も妥当で今後も利用します

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
1065:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする