NBK(鍋屋バイテック会社)
SPA-H 樹脂ねじ(RENY/六角ボルト)
(1件のレビュー)
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
ねじの呼び
頭部形状
質量(g)
寸法L1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49264074
SPA-M10-25-H
1パック(5個)
RENY
M10
六角
4.1
7
¥
910
¥
909
¥
1,000
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49264083
SPA-M10-30-H
1パック(5個)
RENY
M10
六角
4.5
7
¥
960
¥
959
¥
1,055
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49264092
SPA-M10-35-H
1パック(5個)
RENY
M10
六角
4.89
7
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌日出荷
返品不可
49264101
SPA-M10-40-H
1パック(5個)
RENY
M10
六角
5.29
7
¥
1,050
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49264117
SPA-M10-50-H
1パック(5個)
RENY
M10
六角
6.08
7
¥
1,530
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
返品不可
49264126
SPA-M5-15-H
1パック(20個)
RENY
M5
六角
0.52
3.5
¥
640
¥
639
¥
703
(税込)
翌日出荷
返品不可
49264135
SPA-M5-20-H
1パック(20個)
RENY
M5
六角
0.62
3.5
¥
740
¥
739
¥
813
(税込)
翌日出荷
返品不可
49264144
SPA-M5-25-H
1パック(20個)
RENY
M5
六角
0.71
3.5
¥
1,040
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
返品不可
49264153
SPA-M5-30-H
1パック(20個)
RENY
M5
六角
0.81
3.5
¥
1,740
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49264162
SPA-M6-10-H
1パック(10個)
RENY
M6
六角
0.69
4
¥
430
¥
429
¥
472
(税込)
翌日出荷
返品不可
49264171
SPA-M6-12-H
1パック(10個)
RENY
M6
六角
0.76
4
¥
460
¥
459
¥
505
(税込)
翌日出荷
返品不可
49264187
SPA-M6-15-H
1パック(10個)
RENY
M6
六角
0.88
4
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
翌日出荷
返品不可
49264205
SPA-M6-25-H
1パック(10個)
RENY
M6
六角
1.25
4
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49264214
SPA-M6-30-H
1パック(10個)
RENY
M6
六角
1.44
4
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49264223
SPA-M6-35-H
1パック(10個)
RENY
M6
六角
1.62
4
¥
1,170
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
返品不可
49264232
SPA-M6-40-H
1パック(10個)
RENY
M6
六角
1.81
4
¥
1,660
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49264241
SPA-M8-15-H
1パック(10個)
RENY
M8
六角
1.33
5.5
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
翌日出荷
返品不可
49264257
SPA-M8-20-H
1パック(10個)
RENY
M8
六角
1.64
5.5
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49264266
SPA-M8-25-H
1パック(10個)
RENY
M8
六角
1.95
5.5
¥
920
¥
919
¥
1,011
(税込)
翌日出荷
返品不可
49264275
SPA-M8-30-H
1パック(10個)
RENY
M8
六角
2.26
5.5
¥
1,070
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49264284
SPA-M8-35-H
1パック(10個)
RENY
M8
六角
2.56
5.5
¥
1,380
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
返品不可
49264293
SPA-M8-40-H
1パック(10個)
RENY
M8
六角
2.87
5.5
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49264302
SPA-M8-50-H
1パック(10個)
RENY
M8
六角
3.49
5.5
¥
2,220
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
返品不可
49264196
SPA-M6-20-H
1パック(10個)
RENY
M6
六角
1.06
4
¥
510
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください