SPD-H 樹脂ねじ(ベスペル SP-1/六角ボルト)

SPD-H 樹脂ねじ(ベスペル SP-1/六角ボルト) - NBK(鍋屋バイテック会社)SPD-H 樹脂ねじ(ベスペル SP-1/六角ボルト) - NBK(鍋屋バイテック会社)SPD-H 樹脂ねじ(ベスペル SP-1/六角ボルト) - NBK(鍋屋バイテック会社)
材質ベスペル SP-1頭部形状六角内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L1(mm)
寸法B(mm)
寸法l(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49265535SPD-M3-10-H0.1525.510M3
7,710
7,698
8,468(税込)
翌日出荷
返品不可
49265544SPD-M3-12-H0.1725.512M3
8,290
8,198
9,018(税込)
翌日出荷
返品不可
49265553SPD-M3-16-H0.1925.516M3
9,570
9,498
10,448(税込)
翌日出荷
返品不可
49265562SPD-M3-6-H0.125.56M3
6,420
6,398
7,038(税込)
翌日出荷
返品不可
49265571SPD-M3-8-H0.1325.58M3
7,010
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
49265587SPD-M4-10-H0.282.8710M4
9,100
9,098
10,008(税込)
翌日出荷
返品不可
49265596SPD-M4-12-H0.312.8712M4
9,890
9,798
10,778(税込)
翌日出荷
返品不可
49265605SPD-M4-16-H0.352.8716M4
11,500
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
返品不可
49265614SPD-M4-20-H0.422.8720M4
13,100
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
49265623SPD-M4-25-H0.482.8725M4
14,800
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
49265632SPD-M4-6-H0.232.876M4
7,670
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
返品不可
49265641SPD-M4-8-H0.252.878M4
8,310
8,298
9,128(税込)
翌日出荷
返品不可
49265657SPD-M5-10-H0.553.5810M5
9,480
9,398
10,338(税込)
翌日出荷
返品不可
49265666SPD-M5-12-H0.633.5812M5
10,200
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
49265675SPD-M5-16-H0.713.5816M5
11,800
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
返品不可
49265684SPD-M5-20-H0.853.5820M5
13,500
13,400
14,740(税込)
翌日出荷
返品不可
49265693SPD-M5-25-H0.913.5825M5
15,500
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
返品不可
49265702SPD-M5-30-H0.973.5830M5
17,000
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
49265711SPD-M5-8-H0.473.588M5
8,740
8,698
9,568(税込)
翌日出荷
返品不可
49265727SPD-M6-10-H0.841010M6
10,700
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
49265736SPD-M6-12-H0.9541012M6
11,600
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
返品不可
49265745SPD-M6-16-H1.141016M6
13,200
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
49265754SPD-M6-20-H1.3541020M6
14,700
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
49265763SPD-M6-25-H1.541025M6
16,900
16,800
18,480(税込)
翌日出荷
返品不可
49265772SPD-M6-30-H1.6241030M6
19,200
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
49265781SPD-M6-40-H1.7641040M6
23,500
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
返品不可
49265797SPD-M8-10-H1.685.31310M8
12,800
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
49265806SPD-M8-12-H2.15.31312M8
13,800
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
49265815SPD-M8-16-H2.35.31316M8
15,800
15,700
17,270(税込)
翌日出荷
返品不可
49265824SPD-M8-20-H2.65.31320M8
18,000
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
返品不可
49265833SPD-M8-25-H2.95.31325M8
20,100
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
49265842SPD-M8-30-H3.255.31330M8
23,100
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
返品不可
49265851SPD-M8-40-H3.445.31340M8
27,300
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4954:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする